Page 1706 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1706

Hautpflege
6951 KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Spender für Waschlotionen - Beutel
6341 Kimcare* Luxuriöse Hand-Schaumseife, antiseptisch
Rubbermaid FlexTM - Manuelles Hautp- flegesystem
Ganz gleich, ob Sie besonderen Wert auf optimale Hygiene oder wenig Wartungsaufwand legen – unsere Palette an eleganten Waschraumsystemen und Spendern wird Ihren Anforderungen gerecht. Unsere Spender für Hautpflegeprodukte lassen sich mit vier Worten charakterisieren: „hohe Kapazität“ und „wenig Wartungsaufwand“.
Transparent Weniger Nachfüllaufwand: Kartuschen mit hoher Kapazität
Effizienter: Reduzierte Waschzeit, reduzierter Wasserbedarf
Angenehmes Hautgefühl: Luxuriöse Schaumseife
Preis je Bestellcode Stück €
C3896456 9,75
Hygienische, einfach zu reinigende Spenderserie. Elektronischer Spender, 1200 ml,
Spender mit hoher Füllmenge, niedrige Ge- und Verbrauchskosten
Bestellcode
C4574405
Farbe Maße L x T x H
Schwarz 47 x 28 x 25 cm
Preis je Stück €
105,45
92147 KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Elektronischer Spender für Hautpflegeprodukte.
6331 Kimcare* Schaumseife zur täglichen Handreinigung, Pink
Weniger Nachfüllaufwand: Kartuschen mit hoher Kapazität
Effizienter: Reduzierte Waschzeit, reduzierter Wasserbedarf
Bestellcode
C4165794
Maße H x T x B
33,3 x 23 x 14 cm
Preis je Stück €
77,55
Das revolutionäre Design des neuen Hautpflegesystems Rubbermaid FlexTM (Foam Liquid Excellence) ermöglicht die Verwendung von
Schaum- oder Flüssig-Nachfüllsets im gleichen Spender.
• Höchste Ergiebigkeit beim Händewaschen – bis zu 3.250 Handwäschen pro Nachfüllung.
• Charakteristischer, feuchtigkeitsspendender Komplex mit Sheabutter, Vitamin E und Panthenol.
• Reichhaltiger, dichter Schaum und unverkennbare Düfte.
• Das größte Rubbermaid-Sortiment an Rezepturen, unter anderem Seife, Shampoo, Desinfektionsmittel und neue, feuchtigkeitsspendende Lotion für die Haut. • Anspruchsvolles Design bietet ein sauberes Aussehen und verbessert die Ästhetik
des Waschraums.
• Rezeptur gemäß EN 1499
• Zwei Größen für jede Vorgabe an Kapazität, Platz oder Montageart.
• Das neue Handdesinfektionsmittel mit 75% Alkohol tötet 99,99%
der Keime.
• Hygienisch versiegelte Nachfüllsets eliminieren eine mögliche Kontamination.
• Nachfüllsets ohne Karton lassen sich restlos entleeren, um den Abfall zu reduzieren.
• Leicht zu verwendende, ergonomische Systeme.
• Dosierung: 0,4 ml / 0,65 ml / 1 m
1 Liter
Bestellcode
C4108548
Preis je Stück €
3,52
6372 KLEENEX® Feuchtigkeitsspendende Hand- und Körperlotion - Flasche / Weiß
6340 Kimcare* Luxus-Schaumseife zur tägli- chen Handreinigung, Pink
16
Bestellcode
C5005894
C5005895
Artikel Beschreibung
Rubbermaid FLex 500-ml-Spender – weiß
Rubbermaid FLex 1.300-ml-Spend- er – weiß
Preis je Stück €
11,30
13,20
Weniger Nachfüllaufwand: Kartuschen mit hoher Kapazität
Effizienter: Reduzierte Waschzeit, reduzierter Wasserbedarf
Angenehmes Hautgefühl: Luxuriöse Schaumseife 1 Liter
Schützt vor trockener, rissiger Haut und fettet nicht. Produkt für das Gesundheitswesen, unterstützt
die Beschäftigten bei der täglichen Handpflege
und ermöglicht die stetige Einhaltung strenger Handhygienevorschriften.
Bestellcode
C4165752
Preis je Stück €
Bestellcode
C6861203
Preis je Volumen Stück €
480 ml 85,00
4,36
1692
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Reinigung & Hygiene
7062 7061
200296
200292
7066
7063
30188


































































































   1704   1705   1706   1707   1708