Page 1705 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1705
Hautpflege
Chrome Strip Spender
6333 KLEENEX® Sanfte Waschlotion
Ein-Liter-Spender für die Verwendung mit Deb-Patronen (1 Liter). Weißer Spender mit verchromter Zungenkante.
Flüssigseife, die eine bessere Hygiene ermöglicht und die Haut pflegt; doppelt so viele Handwäschen pro Liter wie mit herkömmlicher Flüssigseife; Kostenkontrolle und Senkung der Abfallmenge im täglichen Gebrauch; umweltschonend (mit dem EU-Umweltzeichen ausgezeichnet).
Bestellcode
C4173419
TouchFREE Spender
Preis je Stück €
16,23
Bestellcode
C5079103
Volumen
1000 ml
Preis je Stück €
57,25
7134 AQUARIUS* Hand Moisturiser Dispenser
Ansprechender, energiesparender TouchFREE-Spender für die Verwendung mit Deb Clear FOAM WASH, Deb Azure FOAM WASH und Deb Rose FOAM WASH (1,2-Liter- TouchFREE-Patronen). Der Spender verfügt über die neueste Infrarottechnologie und sorgt mit dem Schutz von Biocote® für zusätzliche Hygiene. Auffangwannen sind separat in schwarz oder weiß erhältlich.
Schnell nachfüllbarer Spender, ideal für Flüssigseife oder Schaumseife, äußerst vielseitig und kosteneffizient; leicht zu befüllen und mit hoher Kapazität, eine intelligente Lösung für jeden Waschraum.
Bestellcode
C4173510
C4173511
C4173509
Artikel Beschreibung
Schwarz & Chrom berührungsfreier Spender
Weißer berührungsfreier Spender
Blauer transparenter berührungsfreier Spender
Preis je Stück €
50,59
50,59
50,59
Bestellcode
C6861210
Farbe Maße L x T x H
Weiß 23.5 x 11.6 x 11.4 cm
Preis je Stück €
23,15
6342 KLEENEX® Luxuriöser Schaum-Handreiniger für die häufige Verwendung
Schaumseife für jeden Tag, die die Haut pflegt und eine bessere Hygiene ermöglicht. Genau die richtige Portion Schaumseife pro Handwäsche für einen sparsamen Verbrauch. Doppelt so viele Handwäschen pro Liter wie mit herkömmlicher Flüssigseife.
9522 KIMCARE INDUSTRIE* PREMIER Waschlotion - Beutel / Grün
16
Premium-Handreiniger, verringert das Infektionsrisiko der Mitarbeiter und damit krankheitsbedingte Fehlzeiten, die sich sonst negativ auf die Produktionskosten auswirken würden.
Bestellcode
C6861202
Volumen
1000 ml
Preis je Stück €
70,85
Bestellcode
C6861215
Volumen
3500 ml
Preis je Stück €
93,20
Reinigung & Hygiene
1691
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
200291 7157 7170
200326 200302
200289

