Page 1693 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1693
Krankentragen
Krankentrage 1 x zusammenklappbar
Stehschrank für Krankentragen NovoLine 4
Deutsche Norm DIN13024. Nahtlose Aluminiumstruktur. Hohe mechanische Festigkeit und Zugfestigkeit. Die Krankentrage hat eine wasserabweisende und glatte Oberfläche, die einfach und vollständig desinfiziert werden kann, und ist auch bei häufigem Gebrauch von zuverlässiger Qualität. Rutschfeste und isolierte Tragegriffe. Kissen und Gurte sind mit leicht zu öffnenden Clips befestigt.
Maße H x T x B
2,302x556x137mm/Folded 1,920x150x145mm
Material
Kunstfaser
Nettogewicht
9 kg
Bestellcode
C4199222
Krankentrage 2 x zusammenklappbar
Preis je Stück €
173,40
Der Stehschrank enthält eine zusammenklappbare Krankentrage, einen Erste-Hilfe- Koffer KIEL nach DIN 13 157, 2 x ECO Thermodecken und zwei Krankentragenlaken.
Aus Stahlblech. Elektrostatische Grundierung, laminiert. Mit verstärkten Kanten und Ecken, Gummidichtung an der Außenseite zum Schutz vor Staub und Schmutz.
Bestellcode
C4199223
15
Maße H x T x B
300x2000x200mm
Material
Blech
Nettogewicht
32,69 kg
Preis je Stück €
508,64
Deutsche Norm DIN13024. Nahtlose Aluminiumstruktur. Hohe mechanische Festigkeit und Zugfestigkeit. Die Krankentrage hat eine wasserabweisende und glatte Oberfläche, die einfach und vollständig desinfiziert werden kann, und ist auch bei häufigem Gebrauch von zuverlässiger Qualität. Rutschfeste und isolierte Tragegriffe. Kissen und Gurte sind mit leicht zu öffnenden Clips befestigt.
Preis je Bestellcode Stück €
C4199224 213,86
Maße H x T x B
2,302x556x137mm/Folded 1,040x130x180mm
Material
Kunstfaser
Nettogewicht
9,4 kg
Arbeitsschutz
1679
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9186
9184
9185