Page 1667 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1667
Einmalanzüge
Wegwerf-Schutzoverall 4540+
Wasserdampfdurchlässiges Rückenmaterial sorgt für erhöhten Tragekomfort. Schutz gemäß CE-Kategorie III, Typ 5/6. Der 4540+ ideal für Anwendungen, bei denen ein hoher Schutz und Komfort erforderlich sind.
Wesentliche Merkmale:
• Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) und radioaktiven, kontaminierten Partikeln
• Weiches und leichtes, laminiertes, mikroporöses Material mit geringer Fusselbildung, das den Körper umhüllt und dabei die Bewegungsfreiheit verbessert • Rückenteil aus atmungsaktivem SMMMS-Material für eine verbesserte Luftzirkulation und reduzierte Wärmebelastung
• Zwei-Wege-Reißverschluss mit vollständig verschließbarer Windschutzleiste für zusätzlichen An- und Ausziehkomfort und Extraschutz
•3-teilige Kapuze für besondere Kompatibilität mit Augen- und Atemschutzkleidung • Gestrickte Bündchen und elastische Hüft- und Knöcheleinsätze für einen erhöhten Komfort und bessere Bewegungsfreiheit
• Antistatisch
• Fusselarm
Bestellcode
C6037565
C6037564
C6037563
C6037566
C6037567
C6037561
C6037562
Größe
Klein
Mittel
Groß
X Groß
XX Groß
XXX Groß
XXXX Groß
Preis je Stück €
***
***
***
***
***
***
***
Einweg-Schutzoverall 4535
Wenn Sie nach Schutz, Strapazierfähigkeit und zusätzlichen Komfort suchen, haben Sie dies mit dem Schutzoverall 4535 gefunden. Schutzoverall gemäß der Schutzbekleidungsrichtlinie, Kategorie III, Typ 5/6. Der fünflagige Aufbau aus Spinnvlies-Polypropylenfasern und Meltblown-Polypropylen auf dem Rücken sorgt für hohe Wasserdampfdurchlässigkeit reduziert den Hitzestau und steigert den Tragekomfort.
Wesentliche Merkmale:
• Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) und radioaktiven, kontaminierten Partikeln
• Robustes, laminiertes, mikroporöses Material mit sehr geringer Fusselbildung
• Extragroßes, atmungsaktives Rückenteil für eine verbesserte Luftzirkulation und reduzierte Wärmebelastung
• Zwei-Wege-Reißverschluss mit Windschutzleiste für zusätzlichen An- und Ausziehkomfort und Extraschutz
• Gestrickte Bündchen sowie elastische Hüft- und Knöcheleinsätze für einen erhöhten Komfort und bessere Bewegungsfreiheit
• Fusselarm
• Antistatisch behandelt
Bestellcode
C3434757
C3434758
C3434759
C3434760
C3434761
C3434762
Größe
Klein
Mittel
Groß
X Groß
XX Groß
XXX Groß
Preis je Stück €
***
***
***
***
***
***
14
3MTM 4530 FsR Overall weiß Typ 5/6
Der 3M hat ein leichtes Gewicht und ist atmungsaktiv, während er Schutz gegen gefährliche Stäube und begrenzte Flüssigkeitsspritzer bietet. Das Material erfüllt ISO 14116:2008 für den begrenzten Flammenausbreitungsindex 1 (muss über einem Index 2 oder 3 Kleidungsstück getragen werden). Elastische Kapuze, Bein und Taille. Zwei-Wege-Reißverschluss mit vollständig abdichtbare Sturmklappe. Kapuze mit drei Füllungen. Strickbündchen. Fusselarm.
Bestellcode
C3214532
C3214535
C3214537
C3214539
Preis je Größe Stück €
M 6,10
L 6,10
XL 6,10
XXL 6,10
Arbeitskleidung
1653
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10500 39553
39554