Page 1609 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1609

Hosen
Hosenmodell Preston
Strapazierfähige Hose im klassischen Stil. Mit eingenähter Bügelfalte für einen besonders professionellen Look. Mit zwei Seitentaschen und einer Gesäßtasche. 35% baumwolle / 65% Polyester, 245g.
Bestellcode
C4207966
C4207968
C4207969
C4207971
C4207973
C4207974
C4207976
C4207978
C4207979
C4207981
C4207982
C4207984
C4207986
C4207987
C4207989
C4207991
C4207992
C4207994
C4207996
C4207997
C4207999
C4208001
C4208003
C4208004
C4208006
C4208007
C4208009
C4208011
C4208012
C4208014
C4208016
C4208017
C4208019
C4208021
C4208022
C4208024
C4208026
C4208027
C4208029
C4208031
C4208033
C4208034
C4208036
C4208038
Farbe
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Königsblau
Königsblau
Königsblau
Königsblau
Königsblau
Königsblau
Königsblau
Königsblau
Königsblau
Königsblau
Königsblau
Königsblau
Königsblau
Königsblau
Königsblau
Königsblau
Königsblau
Königsblau
Königsblau
Königsblau
Königsblau
Königsblau
Größe
28 in
30 in
32 in
34 in
36 in
38 in
40 in
42 in
44 in
46 in
48 in
28 in
30 in
32 in
34 in
36 in
38 in
40 in
42 in
44 in
46 in
48 in
28 in
30 in
32 in
34 in
36 in
38 in
40 in
42 in
44 in
46 in
48 in
28 in
30 in
32 in
34 in
36 in
38 in
40 in
42 in
44 in
46 in
48 in
Typ
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Preis je Stück €
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
Bestellcode
C4208039
C4208041
C4208043
C4208044
C4208046
C4208048
C4208049
C4208051
C4208053
C4208054
C4208056
C4208058
C4208059
C4208061
C4208063
C4208064
C4208066
C4208068
C4208069
C4208071
C4208073
C4208074
C4208076
C4208078
C4208080
C4208082
C4208083
C4208085
C4208087
C4208089
C4208091
C4208092
C4208094
C4208096
C4208097
C4208099
C4208101
C4208103
C4208104
C4208106
C4208108
C4208109
C4208111
C4208113
Farbe Größe
Schwarz 28 in
Schwarz 30 in
Schwarz 32 in
Schwarz 34 in
Schwarz 36 in
Schwarz 38 in
Schwarz 40 in
Schwarz 42 in
Schwarz 44 in
Schwarz 46 in
Schwarz 48 in
Schwarz 28 in
Schwarz 30 in
Schwarz 32 in
Schwarz 34 in
Schwarz 36 in
Schwarz 38 in
Schwarz 40 in
Schwarz 42 in
Schwarz 44 in
Schwarz 46 in
Schwarz 48 in
Flaschengrün 28 in
Flaschengrün 30 in
Flaschengrün 32 in
Flaschengrün 34 in
Flaschengrün 36 in
Flaschengrün 38 in
Flaschengrün 40 in
Flaschengrün 42 in
Flaschengrün 44 in
Flaschengrün 46 in
Flaschengrün 48 in
Flaschengrün 28 in
Flaschengrün 30 in
Flaschengrün 32 in
Flaschengrün 34 in
Flaschengrün 36 in
Flaschengrün 38 in
Flaschengrün 40 in
Flaschengrün 42 in
Flaschengrün 44 in
Flaschengrün 46 in
Flaschengrün 48 in
Typ
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Preis je Stück €
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
11,70
14
Arbeitskleidung
1595
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10650


































































































   1607   1608   1609   1610   1611