Page 1611 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1611

Hosen
Hosenmodell Action
Besonderer Tragekomfort und hohe Funktionalität machen den Reiz des Hosenmodells Action aus. Das Geheimnis für die Beliebtheit dieses Modells liegt
in seiner exzellenten Qualität sowie der großen Auswahl an verschiedenen Farben, Größen und Längen. Hergestellt aus einem hochwertigen Polyester-Baumwoll- Gemisch, mit vielen Reißverschluss-Taschen, verstärkten Sitz- und Knieflächen und der Möglichkeit, zusätzliche Knieschoner anzubringen. Marktführend!
Bestellcode
C4208254
C4208255
C4208257
C4208259
C4208260
C4208262
C4208264
C4208266
C4208267
C4208269
C4208271
C4208273
C4208275
C4208276
C4208278
C4208279
C4208281
C4208283
C4208284
C4208286
C4208288
C4208289
Malerhose
Farbe
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Größe
28 in
30 in
32 in
34 in
36 in
38 in
40 in
42 in
44 in
46 in
48 in
28 in
30 in
32 in
34 in
36 in
38 in
40 in
42 in
44 in
46 in
48 in
Typ
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Preis je Stück €
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
Bestellcode
C4208291
C4208293
C4208294
C4208296
C4208297
C4208299
C4208300
C4208302
C4208304
C4208306
C4208307
C4208309
C4208310
C4208312
C4208314
C4208315
C4208317
C4208318
C4208320
C4208322
C4208324
C4208325
Farbe Größe
Schwarz 28 in
Schwarz 30 in
Schwarz 32 in
Schwarz 34 in
Schwarz 36 in
Schwarz 38 in
Schwarz 40 in
Schwarz 42 in
Schwarz 44 in
Schwarz 46 in
Schwarz 48 in
Schwarz 28 in
Schwarz 30 in
Schwarz 32 in
Schwarz 34 in
Schwarz 36 in
Schwarz 38 in
Schwarz 40 in
Schwarz 42 in
Schwarz 44 in
Schwarz 46 in
Schwarz 48 in
Typ
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Preis je Stück €
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
Knieschoner
14
Diese moderne Malerhose hat ein innovatives Design mit einer mehrlagigen Oberschenkeltasche für Handy und Stifte. Mit Knieschoner-, Hüft- und Zollstocktaschen sowie einem elastischen Bund im Rückenbereich.
Das Nonplusultra bezogen auf Knieschutz und Bequemlichkeit. Ergonomisch geformte Knieschoner bieten Strapazierfähigkeit, Komfort und Schutz. Dieser Knieschoner passt in alle Portwest-Kleidungsstücke und behindert den Träger beim Gehen in keinster Weise.
Bestellcode
C4209788
C4208584
C4208586
C4208588
C4208589
C4208591
Größe
Klein
Mittel
Groß
X Groß
XX Groß
XXX Groß
Preis je Stück €
18,09
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
Bestellcode
C1458798
Preis je Stück €
3,62
Arbeitskleidung
1597
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10659 10652
10655


































































































   1609   1610   1611   1612   1613