Page 1480 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1480
Handschutz - Schnittfestigkeitsstufe 3
JACKSON SAFETY* G60 Schnittfeste Hands- chuhe Level 3 - handspezifisch
Aracut FL Dots
Aracut Grip 2
Kevlar G10 mittelschwerer Strickhandschuh, PVC-
Handschuh mit hervorragendem Schutz gegen Schnittverletzungen, Abschürfungen und Risswunden; entspricht EN 420 zum Schutz des Handgelenks. Atmungsaktiv mit hohem Tragekomfort, da das Garn die Wärme ableitet.
Gestricktes Para-aramid, Fausthandschuh, fingerlos.
Noppen auf Handfläche und Rücken.
EN388 034X
Preis je Stück €
***
***
***
***
***
Noppen auf der Handfläche. Stärke 13.
Bestellcode Handschuhgröße
C4203490 7
C4203491 9
Aratherma First
13
EN388 134X
Preis je Stück €
9,13
9,13
Bestellcode
C4202939
C4202940
C4202941
C4202942
C4202943
Handschuhgröße
7
8
9
10
11
Handschuh- Preis je
Bestellcode Farbe größe
C6861259 Grau 7
C6861260 Grau 8
C6861261 Grau 9
C6861262 Grau 10
C6861263 Grau 11
Stück €
8,54
8,54
8,54
8,54
8,54
Krynit 563, Schnittschutz/Präzisionsarbeiten, Nitril, Schwarz
JACKSON SAFETY* G60 Schnittfeste Hands- chuhe mit Dyneema® Fasern, Leistungsstufe 3.
Schwerer Strickhandschuh aus Baumwolle mit Kevlar und Baumwolle gefüttert.
EN388 134X EN407 X2XXXX
Schnittfestigkeit der Leistungsstufe 3 (EN388)
zum Schutz vor Schnittverletzungen. Dyneema® Fasern für garantierte Qualität. Mindestlänge
der Manschette gemäß EN420 – Schutz des Handgelenks Abriebfestigkeit der Leistungsstufe 4
für exzellente Haltbarkeit Sehr atmungsaktiv, da das Material Wärme ableitet, sehr guter Tragekomfort. Polyurethanbeschichtung für gute Griffigkeit in trockenem und veröltem Zustand. Waschbar (fünfmal): senkt den Rohstoffverbrauch Weniger Verpackung Anzahl 1 Farbe Grau.
Standardschutz für feine Arbeiten in feuchtem Umfeld Hervorragende Beständigkeit gegen Öle und Fette Für lange Tragezeiten geeignet
Mechanische Industrie / Automobilindustrie Mechanische Wartungsarbeiten
Pressen von Metall, Umgang mit Blechen Baugewerbe (Metallarbeiter, Bauschlosser) Umgang mit Blechen
Umweltbereich
Sammlung und Verarbeitung von Abfällen Papierindustrie
Umgang mit Pappe und Papier
Schutz gegen äussere mechanische gefahren-EN 388 Leistungsniveau : 4343
ISO 13997 Leistungsniveau : 5.8N (591g) CAT 2
Bestellcode Handschuhgröße
C4203402 7
C4203403 9
Preis je Stück €
19,89
19,89
Bestellcode
C4166804
C4166805
C4166806
C4166807
C4166808
Teilenummer
13823
13824
13825
13826
13827
Handschuh- Preis je größe Stück €
7 7,16
8 7,16
9 7,16
10 7,16
11 7,16
Bestellcode
C6049830
C6049831
C6049832
C6049828
C6049829
Preis je Handschuhgröße Stück €
7 8,58
8 8,58
9 8,58
10 8,58
11 8,58
1466
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
9867
9855
6911
9849
42371
200355