Page 1478 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1478

Handschutz - Schnittfestigkeitsstufe 3
ActivArmr® Electrician-97-001
Exklusives Strickverfahren mit Dyneema® für einen kühlen, atmungsaktiven Schutz vor Schnitt- und Schürfverletzungen. Drei Mal höhere Stichfestigkeit als bei Standardhandschuhen aus Leder*. Die Polyurethan- Beschichtung der Innenhand bietet eine 10 Mal höhere Verschleißfestigkeit als Standardhandschuhe aus Leder. Anatomische Passform, fast wie eine zweite Haut, für Bewegungsfreiheit und Tragekomfort bei allen Arbeiten. *Die Ergebnisse basieren auf einem
von Ansell durchgeführten internen Vergleichstest zwischen dem Elektriker-Handschuh ActivArmrTM und Standardhandschuhen aus Leder (3/11).
Check & Go Cut 3 PU
Funktions
Weiß Dyneema® / Lycra ® / Polyamid Strickhandschuh Bernstein Polyurethan-Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen
Verwendung des Produkts
Umgang mit scharfen Teile in einem trockenen oder fettiger Umgebung.
Hilft, Sicherheitsmanager mit visuellen Erkennung des Schnittschutzniveau bieten
Perfect Cutting Nit
Strickhandschuh aus meliertem Dyneema mit schwarzem Polyamid-Faden, schwarze Nitrilbeschichtung auf der Handfläche.
EN388 4343
Bestellcode
C4203442
C4203443
C4203444
C4203445
SCHNITT 3
Handschuhgröße
Preis je Stück €
Bestellcode Handschuhgröße
C4084271 9
C4084269 10
C4084270 11
ActivArmr® Carpenter 11⁄4
Preis je Stück €
29,74
29,74
29,74
Handschuh- größe
Preis je Stück €
7 9,59
8 9,59
9 9,59
10 9,59
Bestellcode
C6854954
C6854984
C6855015
C6855037
Material
7 Dyneema 5,92
8 Dyneema 5,92
9 Dyneema 5,92
10 Dyneema 5,92
13
Check & Go Cut 3 Nit
Dyneema ® Strickhandschuh
Bernstein Nitril-Beschichtung auf Handfläche und Finger-Tipps
Verwendung des Produkts
Für die Arbeit, die gute Fingerfertigkeit an einem trockenen, öligen oder fetthaltigen Umgebung. Für leichte Handhabung, Montage von Teilen.
Hilft, Sicherheitsmanager mit visuellen Erkennung des Schnittschutzniveau zu bieten.
Perfect Cutting Nit 3/4
Strickhandschuh aus meliertem Dyneema mit schwarzem Polyamid-Faden, 3/4 Nitrilbeschichtung.
Exklusives Strickverfahren mit Dyneema® für
den besten atmungsaktiven Schnittschutz seiner Klasse. Doppelte Schnitt- und Abriebfestigkeit
wie bei Standardhandschuhen aus Leder. Die Polyurethan-Beschichtung der Innenhand bietet zusätzliche Griffsicherheit und eine 10 Mal höhere Verschleißfestigkeit als viele andere Handschuhe. Anatomische Passform und elastische Stulpe für Bewegungsfreiheit und Komfort wie eine zweite Haut bei allen Arbeiten.
EN388 4343
Bestellcode
C4203446
C4203447
C4203448
C4203449
SCHNITT 3
Handschuhgröße
Preis je Stück €
Bestellcode
C4084280
C4084278
C4084279
Preis je Handschuhgröße Stück €
9 29,56
10 29,56
11 29,56
7 10,37
8 10,37
9 10,37
10 10,37
Handschuh- Bestellcode größe
C6854959 7
C6854989 8
C6855020 9
C6855042 10
Material
Preis je Stück €
Dyneema 6,60
Dyneema 6,60
Dyneema 6,60
Dyneema 6,60
1464
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
6166
6178
193881
193876
9846
9841


































































































   1476   1477   1478   1479   1480