Page 1481 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1481
Handschutz - Schnittfestigkeitsstufe 3 | Handschutz - Schnittfestigkeitsstufe 4
Krytech 579, Schnittschutz/Präzisionsarbe- iten, Polyurethan, Weiß
Mittlerer Schutz für feine Arbeiten in wenig schmutzigem Arbeitsumfeld
Lange Nutzungsdauer aufgrund der hervorragenden Abriebfestigkeit
Ausgezeichnete Fingerfertigkeit durch die anatomische Form Ergonomisch geformt, um die Ermüdung der Hand zu reduzieren Ideales Tastgefühl dank des dünnen und feinen Handschuhmaterials
Mechanische Industrie / Automobilindustrie
Montage feiner Bleche
Fahrzeugmontage
Endbearbeitung
Umgang mit und Sortieren von scharfkantigen Kleinteilen Umgang mit nicht entgrateten Teilen oder Blechen Präzisionsmontage Papierindustrie
Umgang mit Pappe und Papier
sSchutz gegen äussere mechanische gefahren-EN 388 Leistungsniveau : 4343 ISO 13997 Leistungsniveau : 5.2N (530g) CAT 2
Grauer Dyneema-Handschuh mit grauer PU-Beschichtung
Nahtlos gestrickter Handschuh mit Dyneema- Technologie und Polyurethanbeschichtung
Merkmale
Dieser leichte Handschuh mit Dyneema® bietet exzellente Schnitt-, Abrieb- und Reißbeständigkeit. Das nahtlose Design bietet einen herausragenden Tragekomfort, während der nicht beschichtete Handrücken eine exzellente Atmungsfähigkeit erlaubt. Der Handschuh sitzt eng, um maximale Fingerfertigkeit für die filigransten Arbeiten zu ermöglichen.
Der elastische Strickbund sorgt für einen sicheren Sitz und schützt die Hände vor Schmutz und Staub.
Perfect Cutting Diamond
Gestrickter Handschuh mit Dyneema® Diamond Technologie, Schnittschutzstufe 4, Dicke 13 mit Lycra®, PU-Beschichtung auf den Handflächen und Fingern.
Bestellcode Handschuhgröße
C6013641 6
C6013642 7
C6013643 8
C6013644 9
C5051049 10
C6013645 11
Preis je Stück €
8,01
8,01
8,01
8,01
8,01
8,01
Bestellcode
C6049834
C6050066
C6050067
C6050068
C6050065
C6049833
Handschuhgröße
6
7
8
9
10
11
Preis je Stück €
6,20
6,20
6,20
6,20
6,20
6,20
Bestellcode
C6822291
C6822292
C6822293
C6822294
C6822295
Preis je Handschuhgröße Stück €
6 6,50
7 6,50
8 6,50
9 6,50
10 6,50
Vantage® 70-765
Strickhandschuh aus 100 % Kevlar®, mit- telschwer
13
Merkmale
Kevlar® bietet einen erhöhten Schutz vor
Schnitten, Schlitzen und Abrieb, während eine hohe Fingerfertigkeit ermöglicht wird.
Weiche Kevlar®-Fasern verringern die Handermüdung und ermöglichen eine Atmung der Hand. Das nahtlose Design irritiert nicht die Hände, auch bei langem Tragen.
Kann an jeder Hand getragen werden, wodurch sich die Produktlebensdauer erhöht.
Jetzt mit verstärkten Daumen und auf den Fingerrücken versetzten Nähten. Erhöhter Schutz vor Schnittverletzungen und längere Standzeiten des Handschuhs. Diese Neukonstruktion schützt vor scharfen Kanten und Graten. Die mit einem hochwertigen Leder verstärkte Innenhand bietet herausragende Griffsicherheit selbst bei öligen Arbeiten. Das Modell 70-766 bietet durch eine längere Stulpe einen höheren Schutz. Innenplattierung mit farbigem Polyester-/Baumwollgewebe für einen erhöhten Tragekomfort. Innenhandverstärkung durch hochwertiges Leder.
Bestellcode
C6822327
C6822328
C6822329
Preis je Handschuhgröße Stück €
8 6,10
9 6,10
10 6,10
Bestellcode
C3955830
C3955831
C3955832
C4084241
C3955833
C3955835
Teilenummer Größe
70-765-8 8
70-765-9 9
70-765-10 10
70-765/ 11
70-766-7 7
70-766-9 9
Handschuhgröße
8
9
10
11
Länge
25 cm
25 cm
25 cm
35 cm
35 cm
Preis je Stück €
19,71
19,71
19,71
19,71
***
***
Persönliche Schutzausrüstung
1467
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
209146
42372
209136
6211
37155