Page 1477 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1477
Handschutz - Schnittfestigkeitsstufe 3
HyFlex® 11-627
ActivArmr® Plumber
Exklusives Strickverfahren mit Kevlar® für den besten atmungsaktiven Schnittschutz seiner Klasse. Vier Mal höherer Schnittschutz als bei Standardhandschuhen aus Leder. Beschichtung aus Nitrilschaum und verstärkte Innenhand und Fingerspitzen für Hitzeschutz und Griffsicherheit. Anatomische Passform für Bewegungsfreiheit und Komfort wie mit bloßen Händen bei allen Arbeiten.
Die HyFlex®-Modelle 11-627 bieten perfekten Tragekomfort in Kombination mit hoher Schnittfestigkeit. Das Trägergewebe gewährleistet durch Verwendung
einer innovativen Garnstruktur und den optimalen Dyneema®-Anteil. diese hohe Schnittfestigkeit für einen sicheren Einsatz bei der Wartung, Handhabung und Montage von Komponenten mit scharfen Teilen. Die Verarbeitung von Lycra® im Futter beider Handschuhe und die PU-Beschichtung sorgen für eine ausgezeichnete Flexibilität und Passform. Die drei Modelle sind für den Einsatz unter trockenen und leicht öligen Bedingungen entwickelt.
Bestellcode Handschuhgröße
C4084277 9
C4084275 10
C4084276 11
ActivArmr® HVAC
Preis je Stück €
28,04
28,04
28,04
Bestellcode Handschuhgröße
C1446558 6
C1446559 7
C1446560 8
C1446561 9
C1446556 10
C1446557 11
HyFlex 11-927
Preis je Stück €
9,60
9,60
9,60
9,60
9,60
9,60
13
Der HyFlex® 11-927 ist das erste Produkt der HyFlex®-Reihe, das einen erhöhten Schnittschutz, Ölabweisung und ein Ölgriffprofil in einem einzigen flexiblen Handschuh vereint. Ideal für die Handhabung und Montage von scharfkantigen,
mit Öl oder Schmiermitteln behandelten Komponenten.Das auf der Patented
Ansell GripTM Technology basierende Griffprofil leitet Öl und Feuchtigkeit durch mikroskopisch kleine Kanäle von der Oberfläche von Komponenten und Werkzeugen ab und gewährleistet somit für erhöhte Sicherheit und Effizienz einen in der Industrie führenden Nass- und Ölgriff.Die Konstruktion kombiniert eine 3/4-Nitrilbeschichtung mit einem integrierten Griffprofil. Gewährleistet wird dadurch eine Abriebfestigkeit der EN-Stufe 4 und eine Schnittfestigkeit der EN-Stufe 3.Die 3/4-Beschichtung bietet einen zusätzlichen Schutz vor Ölbelastung und Schürfwunden an den Handknöcheln. Neu konzpierte Handschuhformen bilden die Basis für eine überragende Passform des Handschuhs. In Verbindung mit hochflexiblem Polymer und einer umfassenden Größenauswahl bietet dieser Handschuh somit bei Arbeiten mit mittleren Belastungen eine größere Bewegungsfreiheit.Die Grau- und Schwarzfärbung
verbirgt Verunreinigungen des Handschuhs in ölbelasteten, verschmierten und
Edelstahl und Kevlar®-Fasern schützen bei Metallteilen, Schrauben und Blechen. Halb so dünn wie Leder, sechs Mal höherer Schnittschutz. Mit Nitrilschaum beschichtete Innenhand für einen sicheren Nass- und Trockengriff. Anatomische Passform und Atmungsaktivität für herausragenden Tragekomfort und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.
Bestellcode
C4084274
C4084272
C4084273
Handschuhgröße
Preis je Stück €
9 29,56
10 29,56
11 29,56
verschmutzten Einsatzbereichen.
Bestellcode Handschuhgröße
C6035209 6
C6035210 7
C6035211 8
C6035212 9
C6035207 10
C6035208 11
Preis je Stück €
11,42
11,42
11,42
11,42
11,42
11,42
Persönliche Schutzausrüstung
1463
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
39892
6236
6177 6175