Page 1475 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1475
Handschutz - Schnittfestigkeitsstufe 2
Mittelschwerer Handschuh aus Trikotstoff
Ausgestanzter Handschuh aus Poly-Baumwolle
Merkmale
Die weiche Poly-Baumwolle ist besonders bequem Ausstanzung für konsistente Größen
Strickbund für sicheren Sitz
Bestellcode Handschuhgröße
C6822276 Ladies
C6822277 Mens
Preis je Stück €
0,24
0,24
Abratex Grip
Polyamidbeschichtete Baumwolle, schnittbeständig, G10, PVC-Noppen auf der Handfläche. EN388 224X Schnitt 2
Bestellcode
C4203450
C4203451
C4203452
C4203453
C4203454
Preis je Handschuhgröße Stück €
7 ***
8 ***
9 ***
10 ***
11 ***
Hyflex 11-518
13
Der erste Handschuh mit einer Fadenstärke von nur 18 Gauge mit Schnittschutzstufe 3 gem. EN388 und, für ein längeres Einsatzleben, Abriebfestigkeit Stufe 3 nach EN388.Die Verbindung der Dyneema®-Diamond-Technologiefaser mit einer PU- Beschichtungerschließt dem Träger in schnittbelasteten Anwendungsbereichen
eine neue Dimension der Fingerbeweglichkeit.Ein extremleichtes Material und eine maßgeschneiderte Passform, einschließlich D3-Strickdes tiefer angesetzten kleinen Fingers, bewirken ein Kontaktgefühl wie mit derbloßen Hand.Das extrem weiche, nahtlose Trägermaterial hält durch seine Atmungsaktivität die Hände kühl und trocken. Weitere Vorzüge sind eine erhöhte Flexibilität, eine hohe Tastsensibilität
an den Fingerspitzen und ein herausragender Tragekomfort. Die umfassende Größenauswahl von 6 bis 11 gewährleistet jedem Träger eine optimale Passform
und einen hohen Tragekomfort.Praxistests haben gezeigt, dass rund 70 % der Testpersonen, die aktuell für ähnliche Arbeiten dickere Handschuhe tragen, den 11-518 bevorzugten. Der ausgezeichnete Tragekomfort sorgt für einehohe Akzeptanz durch die Arbeiter und gesteigerte Sicherheit am Arbeitsplatz.
Bestellcode
C4603467
C4603484
C4603490
C4296725
C4603495
C4603501
Preis je Handschuhgröße Stück €
6 9,60
7 9,60
8 9,60
9 9,60
10 9,60
11 9,60
Persönliche Schutzausrüstung
1461
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26356 9833 209131