Page 1473 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1473

Handschutz - Nylon und Baumwolle
Strongotherm Heavy Weight Knit Wrist
JACKSON SAFETY* G35 Nylon-Handschuhe - 24 cm, beidhändig tragbar
Weißer Allzweckhandschuh aus 100 % Nylon. Ideal in der Automobil- sowie Luft- und Raumfahrtindustrie für Arbeiten, die Fusselarmut und silikonfreies Material erfordern, um Nacharbeiten zu vermeiden.
Frottee 32 oz schwere Baumwollhandschuhe.
Bestellcode Handschuhgröße
C4203530 10
Strongotherm Light Weight Knit Wrist
EN388 234X
Farbe
Weiß
Preis je Stück €
3,93
Bestellcode
C6861250
C6376234
C6861251
C6861252
C6861253
Farbe Handschuhgröße
Weiß X Klein
Weiß Klein
Weiß Mittel
Weiß Groß
Weiß X Groß
Preis je Stück €
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
Fortis Noppen- Handschuh
Ein leichter komfortabler nahtlosen Strickhandschuh mit PVC-Noppenmuster für verbesserte Griffigkeit. Dieser Handschuh bietet ausgezeichnete Fingerfertigkeiten und ist ideal Arbeiten im Trockenen.
Bestellcode
C6029663
C6029662
C6029661
C6029664
13
Frottee, leichte Handschuhe, Baumwollschlingen. EN388 124X
Preis je Handschuhgröße Stück €
Klein 0,56
Mittel 0,56
Groß 0,56
X Groß 0,56
Bestellcode
C4203531
Farbe Handschuhgröße
Preis je Stück €
2,92
Weiß 10
Strongotherm Sleeve
Frottee, leichte Strickstulpe 15”, Bouclé-Baumwolle.
EN388 124X
Schwerer genoppter Handschuh
Perfekt für schwere Arbeiten mit dem Zusatznutzen von Kontakt-Hitzebeständigkeit.
Bestellcode Farbe Handschuhgröße
C4203532 Weiß L
Preis je Stück €
3,93
Bestellcode
C6029666
C6029665
C6029667
Handschuhgröße
Mittel
Groß
X Groß
Preis je Stück €
0,96
0,96
0,96
Persönliche Schutzausrüstung
1459
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9928 9927
9926
38187
38185
200353


































































































   1471   1472   1473   1474   1475