Page 1472 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1472

Handschutz - Leder | Handschutz - Nylon und Baumwolle
Gefütterter Handschuh \”Driver\”
Gefütterter Premium-Handschuh aus bestem Leder mit wärmendem ThinsulateTM- Futter für extra Wärme und Komfort.
FiberTuf®
Bestellcode Handschuhgröße
C6029675 Groß
Preis je Stück €
12,70
12,70
Sorgfältig ausgewählte und dem Einsatz angepasste Schutzhandschuhe machen den entscheidenden Unterschied bei der Produktivität und Sicherheit Ihrer Mitarbeiter aus. Das Handschuhmodell FiberTuf® 76-501 wird aus einer neuartigen Faser gefertigt. Für optimale Ergebnisse bei leichten, trockenen Arbeiten. Leichter Mechanikschutz, hoher Komfort und guter Griff. Höhere Leistung und Haltbarkeit als übliche Baumwoll-, Nylon- und Polyamidhandschuhe. FiberTuf® 76-501 ist die intelligente Wahl für eine optimale Gesamtleistung bei Verpackungs- und leichten Montagearbeiten. Höhere Abriebfestigkeit und Griffsicherheit bietet das Modell 76- 501 mit PVC-Noppen in der Innenhand.
C6029676
StringknitsTM
13
X Groß
Bestellcode
C4084254
C4084255
C4084256
C4084257
Triconyl Grip
Preis je Handschuhgröße Stück €
7 1,99
8 1,99
9 1,99
10 1,99
Kann als Einzelpaar oder als Unterhandschuh getragen werden. Guter Produktschutz. Keine scheuernden oder hautreizende Nähte. Ermöglicht längeres und bequemeres Tragen ohne Schwachstellen, die reißen oder ausfransen könnten. Besonders atmungsaktives Strickgewebe. Die Hände schwitzen nicht und bleiben trocken. Beidhändig tragbar. Ungepaart nutzbar und dadurch kostengünstiger.
Alle Modelle waschmaschinenfest bis 40°C. Keine Versteifung oder Verformung. Hygienischer für den Träger. Besseres Preis-/ Leistungsverhältnis. 76-200 & 76-202: Nylon-Ausführung: weicher, komfortabler, flexibel und flusenfrei.
Bestellcode
C4084250
C2798576
C4084252
C4084251
C2798581
C4084253
Handschuh- Teilenummer größe Farbe
76-100/ 7 7 Natur
76-200/ 7 7 Weiß
76-200/ 8 8 Weiß
76-100/ 9 9 Natur
76-200/ 9 9 Weiß
76-200/ 10 10 Weiß
Länge (mm)
215 - 235
190 - 235
190 - 235
215 - 235
190 - 235
190 - 235
Preis je Stück €
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
Leichter 100% Polyamid-Strick. Weiße Farbe. PVC-Noppen auf einer Seite. Beidhändig.
EN388 214X
Bestellcode
C4203527
C4203528
C4203529
Preis je Handschuhgröße Stück €
7 1,71
9 1,71
10 1,71
1458
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
6192
38196
9832
6191


































































































   1470   1471   1472   1473   1474