Page 1470 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1470
Handschutz - Fachspezifische Lösungen | Handschutz - Leder
2245 Handschuh Mechanik
2270 Handschuh Handwerk 12er
Nahtloser Strickhandschuh aus Baumwolle / Polyester / Elasthan. Beschichtet mit Nitril in der Handfläche. Hoher Komfort, Bewegungsfreiheit und gutem Grip. PSA Kat. 2, EN388: 2003 3131, EN 420:2003. CO/PES/Elasthan, Nitril
PU-Stretchmaterial - angenehmes Tragegeführl, Fingerspitzenverstärkung für bessere Griffigkeit, Handschuhoberflächen aus Spandex Wrist, verstellbarer Velcro©- Klettverschluß am Handgelenk. PSA Klasse 2, EN388:2003 2111, EN 420:2003. Stretch-PU, Elasthan
Bestellcode Handschuhgröße
C6064694 8
C6064691 9
C6064692 10
C6064693 11
C6064811 12
2280 Handschuh Handwerk
13
Preis je Stück €
17,50
17,50
17,50
17,50
17,50
Bestellcode
C6065458
C6065459
C6065460
C6065461
C6065462
C6065463
C6065464
Grain driver
Preis je Handschuhgröße Stück €
6 2,63
7 2,63
8 2,63
9 2,63
10 2,63
11 2,63
12 2,63
Nahtloser Strickhandschuh aus synthetischem Material. Beschichtet mit Nitril in der Handfläche. Hoher Komfort, Bewegungsfreiheit und gutem Grip. Cutprotection Level 3. PSA Kat. 2, EN388: 2003 3332, EN 420:2003. PE/PA, Nitril
GRAIN DRIVER; Natürliche Rindsleder kombiniert Widerstand und Geschicklichkeit.
Bestellcode
C6065465
C6065466
C6065467
C6065468
C6065469
C6065470
C6065471
Preis je Handschuhgröße Stück €
6 7,50
7 7,50
8 7,50
9 7,50
10 7,50
11 7,50
12 7,50
Bestellcode Handschuhgröße
C6089105 8
C6089106 9
C6089107 10
C6089108 11
Preis je Material Stück €
Leder 4,74
Leder 4,74
Leder 4,74
Leder 4,74
1456
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
45108 45106
193860
45107

