Page 1469 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1469

Handschutz - Latexbeschichtete Produkte
ActivArmr 97-007 - Light Duty
ActivArmr 97-009 - Heavy Duty
Der robuste Mehrzweckhandschuh ActivArmr® Heavy Duty (Hohe Belastungen) wurde für anspruchsvollste Arbeiten mit hoher Belastung konzipiert.Die patentierte Intercept Technology® von Ansell, verstärkt mit Edelstahl und DupontTM
Kevlar®, bietet höchsten Schutz vor Stich-, Schnitt- und Schürfverletzungen (Schnittschutzstufe 4, Abriebfestigkeit Stufe 4).Zusätzlicher Innenhand- und Knöchelschutz durch extra VerstärkungenEine Nitrilschaumbeschichtung bietet verbesserten Nass- und Trockengriff.Die hervorragende Passform ermöglicht
ein sicheres und entspanntes Arbeiten den ganzen Tag über.Der Handschuh hat
eine verstellbare Manschette mit Klettverschluss und ist mit einem NamensetikPertetis je
Il guanto multiuso ActivArmr® Multipurpose Light Duty (mansioni leggere) offre il giusto livello di protezione, oltre alla sensazione di indossare una “seconda pelle” (livello 1 di resistenza al taglio, livello 1 di resistenza all’abrasione).Palmo rivestito in schiuma di nitrile che garantisce destrezza e una presa migliore in ambienti asciutti e bagnati.La fodera in nylon traspirante offre durata e comfortIl guanto presenta un disegno con polsino scorrevole, per un maggior comfort.
Bestellcode
C6035479
C6035480
C6035477
C6035478
Handschuhgröße
Preis je Stück €
vBerstehllecno.de
C6035487
C6035488
C6035485
C6035486
Handschuhgröße Stück €
8 25,63
9 25,63
10 25,63
11 25,63
8 8,26
9 8,26
10 8,26
11 8,26
ActivArmr 97-008 - Medium Duty
ActivArmr Fr/Impact 97-200
13
Der Mehrzweckhandschuhe ACTIVARMR® Medium Duty (Mittlere Belastungen) eignet sich ideal für Arbeiten mit rauen Materialien und Elektrowerkzeugen.
Eine moderne Schicht aus DuPontTM Kevlar® gewährleistet die Robustheit und
hohe Schutzwirkung vor Schnitt- und Schürfverletzungen. (Schnittschutz Stufe
2, Abrieb Stufe 4).Erhöhter Innenhandschutz durch extra VerstärkungenEine Nitrilschaumbeschichtung bietet verbesserten Nass- und Trockengriff.Die Passform wie „eine zweite Haut“unterstützt den gesamten Arbeitstag die Fingerbeweglichkeit für Präzisionsarbeiten.Der Handschuh hat eine verstellbare Manschette mit Klettverschluss und ist mit einem Namensetikett versehen. Preis je
• Eine einzigartige Fasermischung und strukturiertes Ziegenleder bewirken einen extrem lang haltenden und belastungsfreien
• Tragekomfort sowie eine optimale Fingerbeweglichkeit bei komplexen Arbeiten.
Die von Ansell entwickelten PVC-Puffer an der Innenhand und am Handrücken bieten einen - erstmals auf dem Markt erhältlichen - flammfesten Stoßschutz.
• Durch seine Kevlar®-Nähte ist der ActivArmr® 97-200 dreimal robuster als vergleichbare Handschuhe von Mitbewerbern.
• Herausragende Griffsicherheit, kombiniert mit einer leicht an- und ausziehbaren Sicherheitsstulpe und durch die Kontrastfarbe des Handrückens sehr guten Sichtbarkeit.
Bestellcode
Bestellcode
C6035483
C6035484
C6035481
C6035482
Handschuhgröße Stück €
8 17,12
9 17,12
10 8,26
11 17,12
Preis je Handschuhgröße Stück €
C6035260
C6035261
C6035262
9 69,94
10 69,94
11 69,94
Persönliche Schutzausrüstung
1455
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
39927 39924
39936 39929


































































































   1467   1468   1469   1470   1471