Page 1445 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1445
Handschutz - Nitrilschaumbeschichtete Produkte
DIE NORM EN 374: 2003
Handschuhe zum Schutz vor Chemikalien und Mikroorganismen
ANWENDUNGSBEREICH
Diese Norm legt die Eigenschaften von Handschuhen zum Schutz des Anwenders vor Chemikalien und/oder Mikroorganismen fest.
DEFINITIONEN
Penetration
Sie bezeichnet das Eindringen einer Chemikalie und/oder eines Mikroorganismus (auf nicht-molekularer Ebene) durch poröse Stellen, Nähte, Nadellöcher oder andere Defekte in einen Schutzhandschuh.
Permeation
Dieser Begriff meint die Durchbruchszeiten, die eine gefährliche Flüssigkeit bis zum Hautkontakt benötigt. Die Gummi- und Kunststoffschichten eines Handschuhs bilden nicht immer eine Flüssigkeitsbarriere. Manchmal reagieren sie wie ein Schwamm, indem sie Flüssigkeit aufsaugen und gegen die Haut drücken. Daher ist es wichtig, die Permeation zu ermitteln.
ANFORDERUNGEN
Der Bereich des flüssigkeitsdichten Handschuhabschnitts muss der in der Norm EN 420 vorgeschriebenen Mindestlänge des Handschuhs entsprechen.
Penetration:
Ein Handschuh darf bei einem Test der Luft- und Wasserdichtigkeit keine Leckagen aufweisen. Diese Prüfung erfolgt anhand des AQL-Werts (Akzeptables Qualitäts Level).
Leistungsebene AQL-Wert Inspektionsebenen
Persönliche Schutzausrüstung
Ebene 3 Ebene 2 Ebene 1
< 0.65 G1 < 1.5 G1 < 4.0 S4
Achtung: Diese Informationen über Chemikalien entsprechen nicht unbedingt der tatsächlichen Kontaktdauer am Arbeitsplatz.
Das Piktogramm „Chemikalienfestigkeit” muss von einem mindestens dreistelligen Zahlencode begleitet sein. Dieser Schlüssel bezieht sich auf die Buchstabencodes der Chemikalien (aus einer Liste von zwölf definierten Standardchemikalien), für die eine Durchbruchszeit von mindestens 30 Minuten ermittelt wurde.
ABC
Code-Buchstabe Chemikalie Cas-nummer
Klasse
a Methanol 67-56-1
b Azeton 67-64-1 Keton
c Azetonitril 75-05-8 Nitrilverbindung
d Dichlormethan 75-09-2 Chloriertes Paraffin
e Schwefelkohlenstoff 75-15-0 Schwefel mit organischer Verbindung
f Toluen 108-88-3 Aromatischer Kohlenwasserstoff
g Diethylamin 109-89-7 Amin
h Tetrahydrofuran 109-99-9 Heterozyklisch und Ätherverbindung
i Ethylazetat 141-78-6 Ester
j n-Heptan 142-85-5 Grenzkohlenwasserstoff
Primäralkohol
Anorganische Base Anorganische Mineralsäure
13
k Natriumhydroxid 40% 1310-73-2
l Schwefelsäure 96% 7664-93-9
Permeation:
Alle Chemikalientests werden in Durchbruchszeiten klassifiziert (Leistungsindikatoren 0 bis 6).
Gemessene Durchbruchszeit
> 10 Minuten > 30 Minuten > 60 Minuten
Schutzklasse
Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3
Gemessene Schutzklasse Durchbruchszeit
> 120 Minuten > 240 Minuten > 480 Minuten
Klasse 4 Klasse 5 Klasse 6
Das Piktogramm „Geringe Chemikalienfestigkeit” oder „Wasserdichtigkeit” muss für
die Handschuhe verwendet werden, die zwar den Penetrationstest bestehen, aber nicht bei mindestens drei Chemikalien der Definitionsliste eine Mindestdurchbruchszeit von 30 Minuten erreichen.
Das Piktogramm „Mikroorganismus” muss verwendet werden, wenn der Handschuh mindestens die Leistungsebene 2 des Penetrationstests erfüllt.
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
1431