Page 1444 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1444
Handschutz - Nitrilschaumbeschichtete Produkte
Erfüllung der PSA-Richtlinie 89/686/EWG
Die Richtlinie unterscheidet zwei Klassen von Handschuhen zum Schutz einerseits gegen, minimale” und andererseits gegen „hohe” Risiken. Gefahren, die zwischen diesen beiden Schutzklassen liegen, lassen sich als „mittlere” Risiken bezeichnen. Für eine Erfüllung der Richtlinie 89/686/EWG muss das Risiko ermittelt und Handschuhe der entsprechenden Schutzklasse ausgewählt werden.
Zur Erleichterung und Unterstützung Ihrer Auswahl wurde ein Kennzeichnungssystem entwickelt.
Kategorie I: Handschuhe einfacher Ausführung
- nur für Minimale Risiken
Handschuhe einer einfachen Ausführung zum Schutz gegen minimale Risiken (z.B. Haushaltshandschuhe) dürfen von Her- stellern selbst getestet und zertifiziert werden.
Kategorie II: Handschuhe mittlerer Ausführung
- für Mittlere Risiken
Handschuhe zum Schutz gegen mittlere Risiken (z.B. Handschuhe für allgemeine Arbeiten mit einer guten Schnitt-, Abrieb- und Durchstichfestigkeit) müssen von einer unabhängigen akkreditierten Zertifizierungsstelle („Notified Body“) getestet und zertifiziert werden. Nur diese akkreditierten Zertifizierungsstellen sind zur Erteilung einer CE-Kennzeichnung berechtigt, ohne die Handschuhe nicht in den Handel gebracht werden dürfen. Jede akkreditierte Zertifizierungsstelle hat eine eigene IDNummer. Name und Adresse der akkreditierten Zertifizierungsstelle für das Produkt müssen in der den Handschuhen beigefügten Gebrauchsanleitung angegeben sein.
Kategorie III: Handschuhe komplexer Ausführungfür
Irreversible bzw. Tödliche Risiken
Handschuhe zum Schutz gegen Tödliche oder Irreversible Risiken (z.B. Chemikalien), müssen ebenfalls von einer ak- kreditierten Zertifizierungsstelle getestet und zertifiziert werden. Darüber hinaus muss das vom Hersteller zur Garantie
der Homogenität seiner Produktion oder das Testen der einheitlichen Qualität des Endprodukts eingesetzte Qualitätssi- cherungsverfahren von einer unabhängigen Stelle geprüft werden. Die Stelle, die diese Prüfung durchführt, muss neben der CE-Kennzeichnung durch eine ID-Nummer angegeben werden (in diesem Beispiel: 0493).
Beachten Sie bitte, dass für die ursprüngliche PSA-Richtlinie 89/686/EWG Neufassungen in Form der Richtlinie 93/95/EWG sowie der CE-Ken- nzeichnungsrichtlinien 93/68/EWG und /58 EWG bestehen.
DIE NORM EN 388: 2003
Handschuhe zum Schutz vor mechanischen Risiken
ANWENDUNGSBEREICH
Diese Norm gilt für alle Arten von Handschuhen zum Schutz vor physischen oder mechanischen Verletzungen durch Abrieb, Klingen, Stiche oder Risse.
DEFINITION UND ANFORDERUNGEN
Die Schutzfunktion gegen mechanische Verletzungen wird mit einem Piktogramm und vier Ziffern (Leistungsindikatoren) angezeigt, sie weisen auf die jeweiligen Leistungstestergebnisse in Verbindung mit einem spezifischen Risiko hin.
Das Piktogramm „Mechanische Gefahren” wird von einem vierstelligen Zahlencode ergänzt
ab c d
a. Abriebfestigkeit
Wert basiert auf der Anzahl der erforderlichen Testzyklen für den Abrieb des Testhandschuhs.
b. Schnittfestigkeit
Wert basiert auf der Anzahl der erforderlichen Testzyklen für das Zerschneiden des Testhandschuhs mit konstanter Geschwindigkeit.
c. Reisfestigkeit
Wert basiert auf der erforderlichen Zugkraft für das Zerreißen des Testhandschuhs.
d. Stichfestigkeit
Wert basiert auf der erforderlichen Stoßkraft für das Durchstechen des Testhandschuhs mit einer Spitze (Standardgröße). In allen Fällen zeigt [0] die niedrigste Leistungsebene an:
TEST EINSTUFUNG DER LEISTUNGSEBENE
a. Abrasion resistance (cycles) 100 2,000
b. Blade cut resistance (factor) 1.2
c. Tear resistance (newton) 10 50 d. Puncture resistance (newton) 20 100
Die Indikatoren dieser Leistungsebenen müssen deutlich sichtbar neben dem Piktogramm auf den Handschuhen und auf der Direktverpackung der Handschuhe verzeichnet sein.
0493
13
0
1
2
3
4
5
<100
500
8,000
<1.2
2.5
5.0 20.0
10.0
<10
25
75
<20
60
150
1430
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung

