Page 1439 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1439

Atemschutz - Wiederverwendbare Produkte | Atemschutz - Gebläse- und Druckluftgeräte
Halbmaske Force 8, verpackt ohne Filter-Patronen
Filter
Für die Vollmaske Force 10 und die Halbmaske Force 8 sind Ersatzfilter erhältlich. Für unterschiedlichste Anwendungen steht eine breite Palette zur Verfügung.
Komfort
Langlebige Maske aus thermoplastischem Gummi für eine hervorragende Anpassung an die meisten Gesichtsformen.
Band
Vollständig einstellbare 4-Punkt-Aufhängung für eine individuelle Gesichtsanpassung.
CR2TM-Reflektierende Streifen
Reflektierende Streifen sorgen für eine bessere Sichtbarkeit in wenig beleuchteten Umgebungen und damit für zusätzliche Sicherheit.
Ausatemventil TyphoonTM
Ausatemventil mit geringem Luftwiderstand für ein leichtes Atmen, mit stabil geformter Maske.
Filter Force8TM
Kosteneffektive Filter Force8TM, erhältlich mit niedrig eingestelltem Winkel zur Reduktion der Sichteinschränkung.
Preis je Bestellcode Artikel Beschreibung Stück €
C3978602 Force 8 Halbmaske umschweißt ohne Doppelkartuschen 12,05
FILTER mit Überprüfung durch Drücken - P3 R D 2er-Pack
Bestellcode
C4164575
C4164574
C4164576
C4164579
C4164577
C4164578
C4164580
Artikel Beschreibung
A1 Filter
A2 Filter
ABEK1 Filter
A2P3 Filter
P2 Filter
P3 Filter
P2 Vorfilter-Kit
Preis je Stück €
10,23
11,21
17,26
35,26
6,68
16,93
5,08
Kompaktes Luftbetriebenes System
13
Der geformte Gurt bietet eine hervorragende Gewichtsverteilung und ein hohes Maß an Tragekomfort. Mit einem NiMH-Akku und Aufladesystem geliefert (kein Memory- Effekt), bis zu 8 Stunden Dauer, abhängig von den verwendeten Filtern. Gewicht nur 1.350 Gramm. Mit einer großen Auswahl an Kopfstücken zu gebrauchen, für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungsbereichen geeignet. Die Kombinationen sind locker sitzende Geräte, die von der Notwendigkeit der Dichtsitzprüfung befreit sind.
Mit dem neuen Force8TM PressToCheckTM Filter können Sie umgehend überprüfen, ob die richtige Dichtung vorliegt.
Bestellcode
C4199883
C4199865
Artikel Beschreibung
Angetriebenes und beliefertes Luftschlauchgerät Kom- paktluft (Bajonett)
Angetriebenes und beliefertes Luftschlauchgerät Turbo- visor MV (6 Stunden) technisches Merkmal4
Preis je Stück €
676,70
498,42
Bestellcode
C6822796
Preis je Stück €
***
Persönliche Schutzausrüstung
1425
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
198078
6696
11294
6718


































































































   1437   1438   1439   1440   1441