Page 1440 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1440

Atemschutz - Gebläse- und Druckluftgeräte
Airvisor 2 Luftsystem
Airvisor 2 MV
Umluftunabhängiger Atem mit locker sitz Visier
• Kompaktes Visier
• Ultraleicht: und einfach zu bedienen
• Optimale Sichtfeld: mit einem großen Visier
• Gesamtleckage von weniger als 005%: für eine verbesserte Anwendersicherheit
• Optimale Durchflussregelung am Visier
• Niedrige Durchflussalarm
• Aktivkohlefilter, um Gerüche zu behalten
• Vereinfachte Wartung und Pflege
ANWENDUNGEN
• Labors, Pharmaindustrie: Herstellung von Pulvern, Handhabung von nicht aggressiven Flüssigkeiten mit Risiko von Projektionen
• Mechanische Industrie, Automobilindustrie : Malerei, Acryl-Lackierung
• Aktivkohlefilter , Low-Flow-Alarm, kurze und kompakte Visier
Airvisor 2 Luftsystem
Ein hocheffizientes und isolierungsschützendes
Gerät der Klasse 4A im Rahmen des Standards. Die Hüftgurtreglereinheit garantiert einen gleichmäßigen Luftfluss zum Kopfstück und gibt eine Warnton bei niedrigem Durchfluss ab. Leichtes Kopfstück (enthält ein chemikalienresistentes Azetat-Visier) bietet ein einzigartiges Maß an Komfort und Sichtbarkeit (EN166). Einwegvisier schützt die Linse vor Beschädigungen.
Die antistatische Beschichtung reduziert die Verschmutzung durch Staubpartikel. Airvisor 2 Systeme sind locker sitzende Geräte, die von der Notwendigkeit der Dichtsitzprüfung befreit sind.
Preis je Bestellcode Stück €
C6854864 250,00
Airvisor 2 Luftsystem
PowerCap Active
Angetriebene Luft. Anstoßkappen-Kopfschutz. Augen- und Gesichtsaufprallschutz. Einfach zu verwendende Ladestation.
Bestellcode
C4164582
Akku
Preis je Stück €
383,74
Bestellcode
C4199875
Artikel Beschreibung
Angetriebenes und beliefertes Luftschlauchgerät DMAK-0021E Airvisor 2 M/L mit Ventil
Preis je Stück €
305,20
Airvisor 2 Luftsystem
Angetriebene Luft. Anstoßkappen-Kopfschutz. Augen- und Gesichtsaufprallschutz. Einfach zu verwendende Ladestation.
13
Bestellcode
C4164583
Ersatzfilter TH1P (Paar)
Preis je Stück €
103,30
Ein hocheffizientes und isolierungsschützendes
Gerät der Klasse 4A im Rahmen des Standards. Die Hüftgurtreglereinheit garantiert einen gleichmäßigen Luftfluss zum Kopfstück und gibt eine Warnton bei niedrigem Durchfluss ab. Leichtes Kopfstück (enthält ein chemikalienresistentes Azetat-Visier) bietet ein einzigartiges Maß an Komfort und Sichtbarkeit (EN166). Einwegvisier schützt die Linse vor Beschädigungen.
Die antistatische Beschichtung reduziert die Verschmutzung durch Staubpartikel. Airvisor 2 Systeme sind locker sitzende Geräte, die von der Notwendigkeit der Dichtsitzprüfung befreit sind.
Preis je Bestellcode Stück €
C6854861 175,61
Ein hocheffizientes und isolierungsschützendes
Gerät der Klasse 4A im Rahmen des Standards. Die Hüftgurtreglereinheit garantiert einen gleichmäßigen Luftfluss zum Kopfstück und gibt eine Warnton bei niedrigem Durchfluss ab. Leichtes Kopfstück (enthält ein chemikalienresistentes Azetat-Visier) bietet ein einzigartiges Maß an Komfort und Sichtbarkeit (EN166). Einwegvisier schützt die Linse vor Beschädigungen.
Die antistatische Beschichtung reduziert die Verschmutzung durch Staubpartikel. Airvisor 2 Systeme sind locker sitzende Geräte, die von der Notwendigkeit der Dichtsitzprüfung befreit sind.
Angetriebene Luft. Anstoßkappen-Kopfschutz. Augen- und Gesichtsaufprallschutz. Einfach zu verwendende Ladestation.
Preis je Stück €
Bestellcode
C4164584
Preis je Stück €
Bestellcode
22,84
C6854863 175,61
1426
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
192913
11295
192914
192915
6691
6689
6685


































































































   1438   1439   1440   1441   1442