Page 1437 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1437
Atemschutz - Wiederverwendbare Produkte
A1P3-Filter
Tradesman 2 mit A1P2-Filtern
Die Tradesman 2 ist eine begrenzt wartungsfreie, wiederverwendbare Atemschutzmaske komplett mit Filter-Patronen. Die Maske kann bis zu 28 Tage verwendet werden oder bis der Filter abläuft, je nachdem was zuerst eintritt. Es besteht keine Notwendigkeit für Berichtswesen- und verwahrung gemäß GefStoffVe von gesundheitsschädlichen Stoffen, wenn diese Maske benutzt wird. Hergestellt aus antiallergenem, geruchsneutralem, medizinischem PVC. Entspricht der Norm EN405.
Zum kombinierten Schutz gegen organische Gase/Dämpfe (mit Siedepunkten von über 65 °C) und Feinstaub.
2-Paar-Box.
Bestellcode
C4199889
ABE1P3-Filter
Artikel Beschreibung
Kategorie 1 Filter A1P3 M/L
Preis je Stück €
87,28
Preis je Stück €
23,10
Bestellcode
C3974646
Force8TM Doppelfilter Halbmaske mit TyphoonTM
Zum kombinierten Schutz gegen organische Gase/Dämpfe (mit Siedepunkten von über 65 °C), anorganische und saure Gase/Dämpfe und Feinstaub.
2-Paar-Box.
Die Force8TM Doppelfilter Halbmaske mit TyphoonTM-Ventil bietet einen unübertroffen geringen Atemwiderstand und einen 4-Punkt-Träger mit Schnellverstellung. Die Maske ist aus einem haltbaren, thermoplastischen Gummi gefertigt und bietet
eine hervorragende Passform für die meisten Gesichtsformen. Die Maske ist mit sämtlichen flachen Force8TM Filtern kompatibel. Die Force8TM ist daher aufgrund
der vielen Anwendungsgebiete sowie dem Schutz gegen Partikel, viele Gase und Dämpfe äußerst flexibel.
Preisgekrönt
Gewinner des BSIF Product Innovation Awards.
Komfort
Langlebige thermoplastische Gummimaske für hervorragende Passform für die meisten Gesichtsformen.
Träger
Voll einstellbarer 4-Punkt-Träger gewährleistet eine effektive Passform für Ihr Gesicht.
CR2TM Reflektoren
Reflektorstreifen sorgen in schwach beleuchteten Umgebungen für zusätzliche Sicherheit durch erhöhte Sichtbarkeit.
13
Bestellcode
C4199890
ABEK1P3-Filter
Artikel Beschreibung
Kategorie 1 Filter ABE1P3 M/L
Preis je Stück €
84,08
Zum Schutz gegen organische Gase/Dämpfe (mit Siedepunkten von über 65 °C), anorganische, saure und Ammoniakgase/-dämpfe und Feinstaub.
2-Paar-Box.
TyphoonTM Atemventil
Atemventil mit geringem Widerstand bei stabiler Maskenkonfiguration.
ForceTM Filter
Kostengünstige Force8TM Filter mit niedrigem Profilwinkel für minimale Sehbehinderung.
Konformität
Entspricht EN140 (Gesichtsstück), EN14387:2004 (Filterleistung), EN143:200 (Filterleistung)
Bestellcode
C6917775
Preis je Stück €
Bestellcode Artikel Beschreibung
C4199892 Kategorie 1 Filter ABEK1P3
Preis je Stück €
***
81,68
Persönliche Schutzausrüstung
1423
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11290 11289 11287
216115 6723