Page 1429 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1429
Atemschutz - Wiederverwendbare Produkte
Wiederverwertbare Halbmaske der Serie 6312L 3MTM 6000
3MTM 7500 Serie Wiederverwertbare Halbmaske
Die wiederverwertbare Halbmaske 3MTM 7501,2,3. Wiederverwertbare Halbmasken, die beispiellosen Trägerkomfort mit vollständig austauschbaren Teilen für
maximale Haltbarkeit und Qualität kombinieren. Verwendet alle Filter der Serien 3MTM 2000, 5000 und 6000. Weiches Silikonmaterial bietet unvergleichlichen Trägerkomfort. Das 3MTM Cool FlowTM Ventil ermöglicht ein leichteres Atmen
sowie einen reduzierten Wärme- und Feuchtestau. Doppelfilterdesign für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung und eine minimale Behinderung des Sichtfeldes. Einzigartiges 3M Bajonett-Filter-Befestigungssystem. Das einzigartige Kopfgestell und das optionale Drop-Down-Banddesign sorgen für mehr Stabilität, Komfort und Benutzerfreundlichkeit. Haltbares und wiederverwertbares Atemgerät mit Ersatzteilen. Standard: EN140 Zulassung: CE-gekennzeichnet.
Die wiederverwertbare Komfort-Halbmaske 3MTM 6312L. Wiederverwertbare Halbmasken, die beispiellosen Trägerkomfort mit einem A1P2 Filter Ready-to- Use-Kit kombinieren. Dieses Atemgerät für organische Dämpfe und Partikel ist wirtschaftlich und leicht zu warten. Die 6312L ist sehr leicht und ausgewogen mit
einem sicheren Sitz. Profil.
Bestellcode
C4204241
3MTM 7002 & 7003 Halbmaske
Diese Maske hat dank des Doppelfilterdesigns ein niedriges
Preis je Stück €
***
Bestellcode Modell-Nummer
C2666097 7501
C2666099 7502
C2666098 7503
Preis je Größe Stück €
Klein 29,54
Mittel 29,54
Groß 29,54
3MTM Halbmaske mit Gummigleitdichtung und strukturiertem Nasenteil für weniger Verrutschen und Hautirritationen. Verfügbar in den Größen Medium (3MTM 7002) und Large – (3MTM 7003) Halbmaske.
13
Bestellcode
C4214167
C4214168
Größe
Mittel
Groß
Preis je Stück €
30,73
30,73
3MTM 7907S wiederverwertbare Vollmaske
Wiederverwertbare Halbmaske der Serie 7523L 3MTM 7500
Gebrauchsfertiges 3MTM 7523L Atmungspaket mit wiederverwertbarer Halbmaske 7503 (große Größe) mit A2P3 Filtern.
Die 3MTM 7907S ist eine robuste, wiederverwertbare Vollmaske und der Maskenkörper besteht aus einm stabilen Silikonmaterial. Haltbares Silikon- Maskenkörpermaterial Doppelte Gleitringdichtung ermöglicht guten Sitz für verschiedene Gesichtsgrößen. Sprachmembran verbessert Kommunikation. Sechs-Band-Geschirranordnung. 3M Bajonett-Filter-Befestigungssystem. CE- gekennzeichnet und entspricht EN136.
Bestellcode
C4204268
Preis je Stück €
Bestellcode
C4146554
Preis je Stück €
211,86
54,39
Persönliche Schutzausrüstung
1415
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10220
39413
10215
10223
10218