Page 1428 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1428

Atemschutz - Einwegprodukte | Atemschutz - Wiederverwendbare Produkte
FilterSpec Pro
Eine Kombination aus Augen- und Atemschutz.
Vollständig einstellbares, elastisches Band mit breitem Anpassbereich, um bestmögliche Passform und Tragekomfort zu erreichen.
Leichte Halterung für wiederverwendbare Filter.
Jedes Produkt wird mit drei Filterelementen geliefert.
3MTM 6000 Serie Wiederverwertbare Halbmaske
Wiederverwertbare, auf Einfachheit ausgelegte Halbmasken. Leichte, (Elastomer)- Maskenkörper Einzigartiges 3M Bajonett-Filterbefestigungssystem. Kopfgestell und leicht zu befestigendes Halsband Ein paar Ersatzteile für eine leichte Wartung. Verwendet alle Filter der Serien 3MTM 2000, 5000 und 6000. Doppelfilterdesign
für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung und eine minimale Behinderung des Sichtfeldes.
Bestellcode
C4164509
C3974640
C4164512
C4164513
C3978606
Artikel Beschreibung
FilterSpec Pro FMP2
FilterSpec Pro FMP2 mit Ventil
FilterSpec Pro FMP2 mit Geruchsventil
FilterSpec Pro FMP2 mit Geruchsventil mit GW5-Linse
FilterSpec Pro FMP3 mit Ventil
Preis je Stück €
21,87
22,92
27,84
39,95
29,73
Bestellcode
C4146447
C2666095
C4109040
Preis je Modell-Nummer Größe Stück €
6100 Klein 16,59
3M 6200J DIAMOND HAND- Mittel *** LAP WHITE 18
6300 Groß 16,59
3MTM 4000 Series Wartungsfrei Gas/Dampf
Wiederverwertbare Vollmaske der Serie 3MTM 6000
Die extrem leichgewichtige Vollmaskenserie 6000 bietet ein breites Sichtfeld und wartungsarmes Design für maximalen Komfort und einfache Nutzung. In drei Größen erhältlich. Mit 450 g extrem leicht (ohne Filter) Breites Sichtfeld. Polycarbonat-
linse ist schlagfest gemäß EN166:B. Durch das 3MTM Cool FlowTM Ventil kann ausgeatmete Luft zum Komfort des Trägers schnell und einfach entweichen. Weicher, hypo-allergener Elastomer-Maskenkörper. Vier-Band-Aufhängung, leicht anzieh- und abnehmbar. Sprachübertragungszone. Einzigartiges 3M Bajonett-Filter- Befestigungssystem. Standard: EN136. Zulassung: CE-gekennzeichnet. Zubehör 3MTM 6878 Brillen-Kit, 3MTM 6885 Objektivdeckel und 3MTM 7883 Umhängeband.
13
Wartungsfreies Design für maximale Sicherheit und Einfachheit. Sofern innerhalb eines Monats entsorgt, sind keine Wartungsaufzeichnungen erforderlich. Austausch nach 28 Tagen oder bei Beschädigung, Atemwiderstand steigt oder Durchbruch
tritt ein, je nachdem was zuerst eintritt. 2 große verbundene Carbonfilter für geringen Atemwiderstand. Geringes Profildesign für eine bessere periphere Sicht. Parabolisches Ventil mit geringem Widerstand zur Reduktion von Wärmestau. Weiches/non-allergenes Material des Maskenkörpers. Leichtes und ausgewuchtetes Design. Hängekopfgeschirr. Leicht zu befestigendes Halsband. 10 x WEL oder 1000ppm. 3MTM 106 weiche Tragetasche. 3MTM 105 Gleitringdichtungsreiniger.
Bestellcode
C3967737
C3967738
C3967739
C3214406
Preis je Modell-Nummer Stück €
4251 20,64
KOMFORT LACKIERMASKE 25,85 4255 A2P3 3M
4277 28,24
4279 31,66
Bestellcode
C4157154
C4203566
C3967759
Preis je Modell-Nummer Größe Stück €
6700 Klein 104,18
6800 Mittel 104,18
6900 Groß 104,18
1414
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
10210
6730
10222
10211


































































































   1426   1427   1428   1429   1430