Page 1427 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1427
Atemschutz - Einwegprodukte
Geformte Einwegmaske mit Geruchsventil FFP2
Geformte Maske FFP1
Die FFP1 ist eine herkömmliche Maske ohne Ventil zum Schutz vor Feststoffen und Flüssigkeitströpfchen. Entspricht der Norm EN149:2001+A1:2009.
Die FFP2 ist eine geformte Einwegmaske mit Geruchsventil für einen erhöhten Tragekomfort, indem Kohlenstoffdioxid und Wärmestau verringert werden. Mittlere Effizienz der Klasse 2 (94 %) mit Schutzfaktor 10. Mit Ausatemventil für erhöhten Komfort. Geeignet für bestimmte Schweißanwendungen, wenn Geruch ist ein Problem. Entspricht der Norm EN149:2001+A1:2009.
Bestellcode
C6822383
Inhaltsmenge
10
Preis je Art(en) Stück €
Mit Ventil 19,66
Bestellcode Inhaltsmenge Art(en)
C6822374 10 Nicht Ventil
C6822375 10 Mit Ventil
FilterSpec
Preis je Stück €
8,25
11,42
Faltbare Einwegmaske mit Ventil FFP1
13
Effizienz der Klasse 1 (min. 80 %) für geringe Gefahren. Diese einzeln verpackten Masken besitzen eine handliche Größe, passen in jede Tasche und lassen sich bei Nichtverwendung hygienisch zusammenfalten. Ergonomisch geformt für eine wirkungsvollere Passform. Entspricht der Norm EN149:2001+A1:2009.
Eine Kombination aus Augen- und Atemschutz.
Vollständig einstellbares Brillengestell für maximalen Tragekomfort und Sicherheit. Leichte Halterung für wiederverwendbare Filter.
Jedes Produkt wird mit drei Filterelementen geliefert.
Preis je Stück €
6,43
10,37
Bestellcode
C4164557
C4164559
C4164558
Artikel Beschreibung
FilterSpec FMP2 mit Ventil
FilterSpec FMP2 mit Geruchsventil
FilterSpec FMP3 mit Ventil
Preis je Stück €
Bestellcode Inhaltsmenge
C6822376 10
C6822377 10
Art(en)
Nicht Ventil
Mit Ventil
18,74
22,43
25,01
Persönliche Schutzausrüstung
1413
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
216046
216051
6727
216044