Page 1354 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1354

Augenschutz - Schutzbrillen
N-Vision 5600 Serie
Die weltweit einzige Schutzbrille, die zwei Arten von Bügelenden und einen optionalen RX Einsatz bietet. Die Scheiben sind mit der exklusiven 4A-Beschichtung von North erhältlich:
mit Beschlagschutz, kratzfest, Anti-UV, antistatisch
Polycarbonatscheibe mit 9-Dioptrien Linsenkrümmung als Einzelstück für maximales, peripheres Sehen, einmalige Linsenstärke und Schlagfestigkeit. Lieferung komfortabler, gerader und gekrümmter Ersatzbügelenden mit jedem Paar. Optionaler RX Korrektureinsatz erhältlich.
EN166-1F.
Velocity
Das neueste Design in der Dual-Linsen-Technologie. Die schwarze Sicherheitsbrille bietet aufgrund der stark gekrümmten Polycarbonatscheibe eine ausgezeichnete Abdeckung. Die Linsen sind mit der exklusiven 4A-Beschichtung von Honeywell geschützt: mit Beschlagschutz, kratzfest, Anti-UV, antistatisch. EN166 1F, EN 170 UV 2-1,2 1F.
Bestellcode
C3947363
Farbe, Linse
Klar
Farbe, Fassung
Schwarz
Preis je Stück €
***
Bestellcode
C1456207
C3948584
C3948585
Farbe, Linse
Klar
Klar
Klar
Farbe, Fassung
Schwarz
Blau
Grau
Preis je Stück €
***
***
***
Edge T5600 Klare Polycarbonatscheibe
Lightning Plus
13
Neue Generation von Schutzbrillen mit einem gesichtsnah sitzenden Polycarbonatvisier mit 9-Dioptrien Krümmung und einem weichen Nasenteil für maximalen Komfort. Mit geraden Sportbrillenbügeln und weichen Endstücken ausgestattet. Für eine Anpassung des RX Korrektureinsatzes entwickelt. Die Linsen sind mit der exklusiven 4A-Beschichtung von Honeywell geschützt: mit Beschlagschutz, kratzfest, Anti-UV, antistatisch.
EN166-1F.
EN170 UV 1-1, 2 1F - klar und gelb
EN172 5-3, 1 1F - grau
Innovativer, leistungsstarker Augenschutz. Lieferung mit Hockey- und Sportbügeln. Die Linsen sind mit der exklusiven 4A-Beschichtung von Honeywell geschützt: mit Beschlagschutz, kratzfest, Anti-UV, antistatisch.
EN166-1F.
Bestellcode Farbe, Linse
C3947356 Klar
C3947358 Bernstein
C3947359 Innen/Außen
Preis je Stück €
***
***
***
Bestellcode
C4199229
C4199230
C4199231
Farbe, Fassung
Grau
Grau
Grau
Farbe, Linse
Klar
Rauch
Bernstein
Preis je Stück €
***
***
***
1340
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
9531 9538
9527
9535


































































































   1352   1353   1354   1355   1356