Page 1353 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1353
Augenschutz - Schutzbrillen
Millennia Planschutzbrillen
Klassisches und einfaches Aussehen, dennoch ein hoch entwickeltes Design. Millennia ist ein Vorreiter bei modernen Designbrillen und bleibt weiterhin ein Modell, das von einer Vielzahl von Benutzern in vielen Branchen bevorzugt wird. Erhältlich mit einem Flexicord-Band für zusätzlichen Schutz und Bequemlichkeit. CE- Markierung nach EN166 1F.
Bestellcode Farbe, Fassung Farbe, Linse Linsentyp
C4146460 Schwarz Klar Anti-scratch
C4201462 Schwarz TSR Grau Anti-scratch
C4201463 Schwarz Gelb Anti-scratch
Preis je Stück €
5,90
7,29
7,29
Millennia Sport Planschutzbrillen
Die Sportdesign-Version des klassischen Millennia-Designs. Verfügt über eine leichte Vollsichtscheibe. Lieferung mit einem Flexicord-Band für zusätzlichen Schutz und Bequemlichkeit. CE-Markierung nach EN166 1F.
Bestellcode
C4201464
C4201465
Farbe, Fassung
Schwarz
Schwarz
Farbe, Linse
Klar
TSR Grau
Preis je Linsentyp Stück €
Anti-scratch 4,64
Anti-scratch 5,24
13
Gunmetal HC
Gunmetal moderne, zeitgenössische, sport eyewear hat eine große Rundum- Panorama-Linse, um Vision und hervorragende Seite und Wange Abdeckung Schutz. Es verfügt über einen einstellbaren Drahtkern Gumminasenstück, die erweitert werden können, verengt und bis gekippt oder unten, um fit zu verschiedenen Formen und Größe Nasen.
Die Zwei-Schuss-Material Rahmen verwendet weicheren Material auf der Innenseite, um Komfort gegen den Kopf zu erhöhen und um den Rahmen ein Verrutschen während der Anwendung und Zwei-Schuss-Material in der Außen sorgt für einen eleganten und stilvollen Design zu verhindern.
Bestellcode
C6122716
C6177780
C6177782
C4201448
C4201450
Farbe, Fassung
Metallisches Blaugrau
Metallisches Blaugrau
Metallisches Blaugrau
Metallisches Blaugrau
Metallisches Blaugrau
Farbe, Linse
Klar
Silber
Bernstein
Klar Fogban
HDL Gelb Fogban
Preis je Stück €
6,55
7,23
6,55
6,76
6,85
Persönliche Schutzausrüstung
1339
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
148243
9464 9463

