Page 1352 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1352
Augenschutz - Schutzbrillen
Ignite Planschutzbrillen
Ignite TM
Ignite bietet eine kühne Tempel Stil, heiße Farben und eine Reihe von Glastönungen • 9-Basis wrapround Linse für optimale Abdeckung und Schutz
• Leichtes rahmenloses Design für eine klare, verzerrungsfreie 180 ° Sichtfeld
• Zwei Tempel Farbvarianten: helles Metallic-Rot mit silbernen Highlights oder die traditionelle schwarz mit silbernen Highlights
• Unisex-Design eignet sich für viele verschiedene Benutzer
• Schlankes, sportlich rahmenloses Design für leichte, ganztägigen Tragekomfort
• Die weiche Polsterung an den Bügelenden sorgt für einen sicheren, bequemen Sitz
Bestellcode Farbe, Fassung Farbe, Linse Linsentyp
C4201455 Rot/Silber Klar Anti-scratch
C4201456 Rot/Silber TSR Grau Anti-scratch
C4201457 Rot/Silber Draußen/Drinnen Anti-scratch
PROTÉGÉ TM
Protégé erhalten die Arbeitnehmer den Schutz, den sie mit dem leichten
Preis je Stück €
5,45 5,90 6,86
Protégé Planschutzbrillen
Tragekomfort und Stil, den sie wollen und brauchen!
• Proprietäre Schwimm LensTM Design bietet erhöhte Flexibilität, mehr Träger
passen
• Sichere Rundum Stirn erweitert, um eine breite Palette an Nutzern
• Leichtgewicht: 27 Gramm
• Die gepolsterten Bügelenden sorgen für einen schonKontakt hinter dem Ohr, die
Stelle, die in der Regel am empfindlichsten für Brillenträger ist
• Weiche flexible “Finger” auf dem Mundstück zu reduzieren Schlupf
Bestellcode
C4201439
C4201440
C4201441
Farbe, Fassung
Schwarz
Schwarz
Schwarz
Farbe, Linse
TSR Grau
Gelb
Klar Fogban
Linsentyp
Anti-scratch
Fog-Ban Anti-scratch
Fog-Ban Anti-scratch
Preis je Stück €
7,30
9,27
7,77
13
XC Planschutzbrillen
XC Schutzbrillen
Ein wirklich Schutz, 9-Basis gekrümmte Linse
• Die Geometrie der Linse wurde so berechnet, effektive Abdeckung für die Augenpartie zu schaffen und die Gefahr des Eindringens von Partikeln Seine überdurchschnittliche Dicke bietet unvergleichliche Schlagfestigkeit zu reduzieren, um sicherzustellen, dass diese Brille schützen, die weit über den Standard- Anforderungen hinausgeht
• Die integrierte Belüftungskanal in der Luftströme, die browbar um ein Beschlagen zu verhindern helfen, fördert
• Schnelle und einfache Entfernung der Linse macht es leicht zu reinigen oder ersetzen Sie die Linse
• Einstellbare Vorneigung und Bügellänge bieten optimale Einstellbarkeit, um sicherzustellen, eine spaltfreie-fit
Bestellcode
C4201438
C4201466
C4201467
Farbe, Fassung
Blau
Blau
Blau
Farbe, Linse
Gelb
Klar
TSR Grau
Preis je Linsentyp Stück €
HC 9,66
Anti-scratch 8,46
Anti-scratch 9,66
1338
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
9436 9443 9454