Page 1329 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1329
Kopfschutz - Helmzubehör
Helm Druck
JSP-Helme sind mit einer großen Druckfläche speziell für die Anbringung eines Firmennamens oder -logos aus einer Vorlage vorgesehen. Wir verwenden die neuste Technologie, um klare und scharfe Logos in bis zu 6 Farben zu drucken. Logos
im Tampondruck sind permanent und werden nicht sich nicht lösen, reißen oder verblassen. Sie sind auch nicht leitend und beeinflussen nicht die Helmleistung.
1 Farbe Helmlogo 2 Farbe Helmlogo 3 Farbe Helmlogo 4 Farbe Helmlogo 5 Farbe Helmlogo 6 Farbe Helmlogo Service-Gebühr
Visierhalterung c/w 20 cm Polycarbonvisier für den elektrischen Widerstand
Dickeres Visier für verstärkten elektrischen Schutz. Entspricht der Norm EN166: 3.8.9.B.
13
Visierhalterung EVO-Sortiment mit 20 cm Polycarbonatvisier
Preis je Bestellcode Stück €
C4164537 24,60
Visierhalterung mit integrierten Clips für Gehörschutz; passt sowohl auf Standard- Helme als auch auf Helme mit kurzem Schirm. Ausgerüstet mit Polycarbonatvisier oder separat mit anderen Visieroptionen.
Preis je Bestellcode Stück €
C3976544 19,12
Persönliche Schutzausrüstung
1315
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6525 6528 PO-11606