Page 122 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 122
Drehmomentwerkzeuge - Drehmomentschlüssel
1/4” Vierkantantrieb Drehmomentschlüssel
Genauigkeit übertrifft ISO 6789: 2008 Bestimmungen. Einfache Drehmoment- Einstellmöglichkeiten mit einfach zu lesender Mikrometer-Skala. Ergonomisches 2-Komponenten-Griff-Design.
3⁄4”-Drehmomentschlüssel, analog
Bestellcode Drehmomentrange (Nm) Genauigkeit
C5049935 1-20 +/- 3%
Gesamtlänge
230 mm
Preis je Stück €
107,21
• 40 Zähne. Chrom-Molybdän
• Bereich: 100–500 ft / lb / 140–700 Nm
• Genauigkeit ±3 %
• Einfach zu lesende Fensterskala
• Betrieb durch Sperrsystem
• ISO 6789, US. Fed GGG-W-686D und ANSI-Spezifik. B107.14M
Bestellcode
C6817711
3⁄4”-Drehmomentschlüssel
3⁄8”-Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb
Preis je Stück €
257,46
Genauigkeit übertrifft ISO 6789:2008-Anforderungen. Simple Drehmomenteinstellung mit einfach zu lesender Mikrometerskala. Ergonomisches Zweikomponenten-Griff-
Design.
1 Bestellcode C5049936
C5049937
Drehmomentrange (Nm) Genauigkeit
8-50 +/- 3%
20-100 +/- 3%
Preis je Gesamtlänge Stück €
278 mm 104,07
405 mm 107,56
1/2” Vierkantantrieb Drehmomentschlüssel
• 36 Zähne – Chrom-Molybdän
• Bereich: 150–600 ft / lbs / 200–800 Nm
• Genauigkeit ±4 %
• Der große Bruchwinkel kann die Wahrscheinlichkeit einer Überdrehung verringern. • Ein Dämpfungsmechanismus greift vorsichtig an eingestellter Drehmomentarmatur. • ISO 6789, US. Fed GGG-W-686D und ANSI-Spezifik. B107.14M
Bestellcode
C6817712
Preis je Stück €
301,59
Genauigkeit übertrifft ISO 6789: 2008 Bestimmungen. Einfache Drehmoment- Einstellmöglichkeiten mit einfach zu lesender Mikrometer-Skala. Ergonomisches 2-Komponenten-Griff-Design.
Bestellcode
C5049938
C5049939
C5049940
Artikel Beschreibung
TTi 100 1/2” SQ DR Drehmomentschlüs- sel 20-100 N.m 15-75 lbf.ft”
TTi 200 1/2” SQ DR Drehmomentschlüs- sel 40-200 N.m 30-150 lbf.ft”
TTi 300 1/2” SQ DR Drehmomentschlüs- sel 60-300 N.m 45-220 lbf.ft”
Genauig- keit
+/- 3%
+/- 3%
+/- 3%
Gesamtlänge
405 mm
505 mm
Preis je Stück €
115,11
124,37
610 mm
142,88
108
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
33459
201475 33063
165032
165035