Page 120 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 120
Präzise. Zuverlässig. Sicher.
STAHLWILLE. Drehmomentschlüssel.
Exakte Drehmomente werden immer bedeutender. Um Sicherheit und Produktivität zu gewährleisten, bieten STAHLWILLE Drehmomentschlüssel einen hohen Bedien- komfort, präzise Einstellmöglichkeiten und eine ideale Ergonomie.
MANOSKOP® 714
1 Anzeigend und auslösend
1 4 Messmodi (Drehmoment, Drehwinkel, Drehmoment mit
Kontrollgröße Drehwinkel, Drehwinkel mit Kontrollgröße
Drehmoment)
1 Frei konfigurierbare Menüstruktur
1 Sensomaster Software zur einfachen Konfiguration des
Werkzeugs inklusive
1 3 Funktionsmodi: auslösend, Peak (anzeigender Betrieb
mit Spitzenwertanzeige) und Track (anzeigender Betrieb
mit Momentanwertanzeige)
1 Referenzarmlose Drehwinkelmessung
1 Datenspeicherung (≤ 2.500 Schraubvorgänge)
1 Akustische und optische Bewertung des Schraubfalles
1 Rechts- und Linksanzug
1 Fühlbares und akustisches Auslösesignal
1 Drehmoment und Drehwinkel gleichzeitig sichtbar
1 Messung unabhängig vom Kraftangriffspunkt (Gr. 1, 2 und 4) 1 Anzeigeabweichung ± 2 % Drehmoment und ± 1 % Drehwinkel
MANOSKOP® 730D
1 Anzeigend und auslösend
1 Zeigt das tatsächlich aufgebrachte Drehmoment nach dem
Auslösen an. Der Anwender hat dadurch die Möglichkeit,
seine Arbeitsweise zu optimieren.
1 Maßeinheiten wählbar: N m / ft.lb / in.lb
1 Automatische Tastensperre
1 Anzeigefunktion auch bei Linksdrehmomenten
1 Drehwinkelmessung ohne Referenzarm durch Zusatzmodul 1 Überlastungsschutz durch optisches und akustisches Signal 1 Automatisches Erreichen des richtigen Anziehdrehmoments
nach Eingabe eines abweichenden Stichmaßes
1 Einstellbare Toleranzgrenzen je nach Schraubfall
1 Optische Bewertung des Schraubfalles durch farbige Anzeigen auf dem Display
1 Sicherung der Voreinstellungen durch PIN-Code
1 Automatischer Hinweis auf den nächsten Kalibriertermin 1 Anzeigeabweichung ± 2 %
MANOSKOP® 730N
1 Präzise Einhandeinstellung – schnell und leicht zu bedienen über Stellknopf am Griffende
1 Hörbare Rastung
1 Einstellsicherung am Stellknopf
1 Deutlich ablesbare Doppelskala (N m und ft.lb)
1 Spürbares Doppel-Stopp-Signal bei Erreichen des
Einstellwertes
1 Vierkantaufnahme mit QuickRelease-Sicherheits-
verriegelung – für 9x12 mm, 14x18 mm bzw. 22x28 mm 1 Griff, DBGM, resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe,
Bremsflüssigkeiten und Skydrol 1 Anzeigeabweichung ± 3 %
MANOSKOP® 730
1 Auslösend
1 Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge
1 QuickRelease-Sicherheitsverriegelung (Gr. 5–65)
1 Blitzeinstellung (Gr. 2–65)
1 Doppel-Stopp-Signal
1 Doppelskala N m/ft.lb bzw. N m/in.lb (Gr. 5–80)
1 Kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich, da Messelement
nur beim Anziehvorgang belastet wird
1 Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge
1 Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen
entgegen der Funktionsrichtung, z.B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird.
1 Kalibrierung mit der perfectControl Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706.
Ggf. Nachjustieren ohne Demontage.
1 Mit Zertifikat
1 Anzeigeabweichung ± 4 %