Page 1139 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1139
Abdichtende Produkte
Loctite® 5203
Für bearbeitete, verwindungssteife Metallflansche – leichte Demontage. Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
Modell-Nummer
5203
Flanschtyp
Starr
Arbeitstemperatur
-55 - +150°C
Stärke
Sehr niedrig
Zugstärke
1 N/mm2
Bestellcode
C4180752
C4180751
Inhaltsmenge
50 ml
300 ml
Preis je Stück €
23,18
144,20
Loctite® 5800
Für bearbeitete, verwindungssteife Metallflansche – keine Gefahrensymbole, weißes Sicherheitsdatenblatt.
Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
Modell-Nummer
5800
Flanschtyp
Starr
Arbeitstemperatur
-55 - +180°C
Stärke
Mittel
Zugstärke
7,5 N/mm2
Loctite® 5699
Bestellcode Inhaltsmenge
C4180753 1
Für flexible Flansche, bearbeitete Gussoberflächen, Metall oder Kunststoff, hervorragend in Wasser/Glycol.
Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode Inhaltsmenge
C4180754 300 ml
Für flexible Flansche, bearbeitete Gussoberflächen, Metall oder Kunststoff. Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode Inhaltsmenge
C4180758 300 ml
Preis je Stück €
27,73
Preis je 9 Stück €
29,43
Modell-Nummer
5699
Flanschtyp
Beweglich
Arbeitstemperatur
-60 - +200°C
Stärke
Niedrig
Zugstärke
1,7 N/mm2
Loctite® 5910
Modell-Nummer
5910
Flanschtyp
Beweglich
Arbeitstemperatur
-60 - +200°C
Stärke
Niedrig
Zugstärke
1,2 N/mm2
Preis je Stück €
33,37
Kleb- und Dichtstoffe
1125
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7565
7564
7561
7563

