Page 1138 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1138

Abdichtende Produkte
Flächendichtungen
Warum Loctite® Flächendichtungen? Flächendichtungen verhindern das Entweichen von Flüssigkeiten oder Gasen, indem sie undurchlässige
Barrieren bilden. Diese Dichtungen müssen also über einen längeren Zeitraum hinweg unversehrt und dicht bleiben. Das Dichtungsmaterial muss gegen die flüssigen und/ oder gasförmigen Medien sowie gegenüber den Betriebstemperaturen und -druckverhältnissen, denen es ausgesetzt ist, beständig sein.
Loctite® Flächendichtungen sind selbstformende Dichtungen, die Flansche bei maximalem Flächenkontakt perfekt abdichten und einen wirksamen Korrosionsschutz zwischen den Flanschen erzielen. Bereits unmittelbar nach der Montage wird eine gute Beständigkeit gegen niedrige Drucke erzielt. Innerhalb von ca. 24 Stunden entsteht eine stoffschlüssige Dichtverbindung, die sich nicht setzt, reißtoder schrumpft.
Vorteile von Loctite® Flächendichtungen gegenüber herkömmlichen Feststoffdichtungen:
• Einkomponentig – einfach und sauber aufzutragen
• Ersatz von herkömmlichen Feststoffdichtungen – geringerer Lagerbedarf
• Füllt Rautiefen
• Kein Nachziehen der Schrauben erforderlich
• Ausgezeichnete sofortige Dichtwirkung
• Hohe Lösemittelbeständigkeit
• Nach der Aushärtung beständig gegen hohe Drücke
Loctite® 510
Ideal für Anwendungen an starren Flanschen mit hoher Anforderung an Temperatur- und Chemikalien Beständigkeit, P1 NSF Reg. Nr. 123007
• Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
Modell-Nummer
510
Volumen
250 ml
Arbeitstemperatur
-55 +200°C
Bestellcode Volumen
C6871080 250 ml
Für bearbeitete, unbewegliche Metallflansche - universeller Einsatz. Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode Inhaltsmenge
C4180749 250 ml
Für bearbeitete, unbewegliche Metallflansche – hochflexibel. Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode Inhaltsmenge
C4180750 300 ml
Preis je Stück €
***
Loctite® 574
9
Preis je Stück €
92,70
Modell-Nummer
574
Flanschtyp
Starr
Arbeitstemperatur
-55 - +150°C
Stärke
Mittel
Zugstärke
8,5 N/mm2
Loctite® 5188
Modell-Nummer
5188
Flanschtyp
Starr
Arbeitstemperatur
-55 - +150°C
Stärke
Mittel
Zugstärke
7 N/mm2
Preis je Stück €
146,59
1124
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Kleb- und Dichtstoffe
7560 7556 146708
PO-11313


































































































   1136   1137   1138   1139   1140