Page 1075 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1075
Metal Working Fluids
Ultracut 280A Plus
Ultraform 1030
• Keine Gefahrenkennzeichnung
• Keine Biozide
• Keine Hautsensibilisierer
• Keine Kompromisse
• Lösliche Ölschneideflüssigkeit von hoher Leistung für ein langes Leben für Aluminium
• Kompatibel mit den meisten Arten von Aluminium und seinen Legierungen
• Das Produkt hilft dabei, die Aufbauschneidenbildung zu verhindern
• Lange Lebensdauer - kostengünstig
• Raffinierte Mineralöle verleihen einen hohen Grad an Schutz vor Rückständen und
• Extremdruck-Formschmiermittel mit hoher Leistung für schwere und mittlere Beanspruchung
• Schmiermittel von mittlerer Viskosität
• Geeignet für schwere Lochung und Stanzen
Bestellcode
C1476522
Ultraform 1050
Inhaltsmenge
20,000
Inhaltsmenge- neinheit
LTR
Preis je Stück €
267,08
Korrosion und sorgen für Schmierung während der Bearbeitung
• Geringe Schaumentwicklung
• Empfohlene Verdünnung in Wasser zwischen 15:1 und 25:1
Bestellcode Inhaltsmenge Inhaltsmengeneinheit
C1476403 20,000 LTR
Ultracut 370 Plus
Preis je Stück €
229,79
• Halbsynthetische Flüssigkeit für Schneiden und Schleifen mit hoher Verdünnung
• Geeignet für den Einsatz als leichte/mittlere Schneide- und Schleifflüssigkeit
• Hohe Verdünnung - geringe Gesamtkosten
• Bildet bei einer Mischung mit Wasser eine durchsichtig grüne Mikro-Emulsion, die
eine klare Ansicht des Arbeitsplatzes bietet
• Geringe Schaumentwicklung
• Empfohlene Verdünnung zwischen 40:1 und 60:1 für das Schneiden sowie 50:1
• Extremdruck-Formschmiermittel mit hoher Leistung für leichte Beanspruchung • Wieder verschwindendes Filmschmiermittel von leichter Viskosität
• Geeignet für Motorlamellen sowie leichte Lochungs- und Ausstanzarbeiten
• Besonders geeignet für Zintec und beschichtete Materialien
8
und 70:1 in Wasser für das Schleifen
• Unter manchen Umständen ist eine Entfettung nicht erforderlich
Bestellcode Inhaltsmenge Inhaltsmengeneinheit
C1476527 20,000 LTR
Preis je Stück €
317,95
Bestellcode
C1476369
C1476367
Inhaltsmenge Inhaltsmengeneinheit
5,000 LTR
60,000 LTR
Preis je Stück €
77,50
626,65
Schmiermittel, Öle & Fette
1061
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
51477 51476
51481
51479