Page 1073 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1073

Metal Working Fluids
Super Tapping Compound
TRI-Logic RTD
RTD Metal Cutting Foamcut
• Schaumschmiermittel, das die Werkzeugstandzeit verdoppelt
• Sauberes geruchsarmes Schaumspray
• Geeignet für den schweren Zerspanungsbetrieb
• Kann direkt auf die sich bewegenden Werkzeuge
Metall-Schneidpaste. Schneidpaste für harte Metalle wie Edelstahl. Ideal zum Gewindeschneiden, Bohren und Drehen.
• Flüssigkeit zum Gewindebohren, die die Schneideflüssigkeit verstärkt
• Verdoppelt die Werkzeugstandzeit
• Verstärkt die Leistung der mit Wasser gemischten
Schneidflüssigkeit
• Angenehm in der Verwendung, geruchsarm und helle
Preis je Stück €
37,76
aufgebracht werden
Bestellcode
C4194737
Teilenummer Volumen
80144 500 g
Bestellcode
C1476452
Inhaltsmen- Inhaltsmenge geneinheit
300,000 MLT
Preis je Stück €
24,85
Farbe
• Mit Wasser abwaschbar
• Aufbringung direkt am Hahn/über einen
automatischen CNC-Applikator
Super Tapping Fluid II
RTD Cleancut Liquid
Bestellcode
C1476444
C1476445
Lub 21
Inhaltsmen- Inhaltsmenge geneinheit
Preis je Stück €
5,000 LTR 202,86
20,000 LTR 696,95
• Schwefel- und chlorfreie Gewindeschneidflüssigkeit
• Geeignet für Anwendungen im Bereich der Luft- und
Raumfahrt und der Kernenergie
• Geringe Viskosität, wasserlösliches Schmiermittel
• Keine Rauchentwicklung, geruchsarm
• Keine Verfärbung auf Buntmetallen und Aluminium
• Aufbringung direkt am Hahn/über einen
Schneidöl Super ist ein weiterentwickeltes Spezialschneidöl für extreme Belastungen bei allen Bearbeitungsformen von Metallen. Besonders geeignet für harte Legierungen. Enthält keine Chlorverbindungen oder Schwefel.
automatischen CNC-Applikator
Inhaltsmenge- Bestellcode Inhaltsmenge neinheit
C1476453 350,000 GRM
C1476454 5,000 LTR
RTD Metal Cutting Liquid
• Flüssigkeit für die Metallzerspanung, die die Werkzeugstandzeit verdoppelt
Bestellcode
C4194644
C4194647
Supercut
Teilenummer
30397-AA
30398-AA
Volumen
300 ml
1 l
Preis je Stück €
13,52
39,16
Preis je Stück €
26,17
Halbsynthetische Schneidflüssigkeit für Schnitt- und Berichtigungsvorgänge bei allen Metallarten. Diese Schneidflüssigkeit bewirkt eine deutliche Verlängerung der Lebensdauer von Schneidwerkzeugen und verleiht den bearbeiteten Teilen eine hervorragende Anti- Korrosions-Beschichtung. Erleichtert die Spanabfuhr Im Vergleich zu herkömmlichen Flüssigkeiten bietet CRC LUB 21 eine deutlich verlängerte Lebensdauer.
Bestellcode
C4194497
C4194655
C6864766
Teilenummer
20248-AC
30405-AA
30405-AB
Preis je Volumen Stück €
5 l 123,22
25 l 772,80
25 l 772,80
8
• Flüssigkeit von mittlerer Viskosität
• Geeignet für den schweren Zerspanungsbetrieb
• Aufbringung direkt am Hahn/über einen
automatischen CNC-Applikator
Hochleistungs-Schneidöl für alle Arten von
Metallen. Aufgrund seiner ausgezeichneten Hochdruckeigenschaften besonders geeignet
für schwer bearbeitbare Metalle und hochfeste Legierungen. Erhöht die Lebensdauer von Werkzeugen. Schmiert und kühlt effizient.
Inhalts-
menge- Preis je
Bestellcode
C6070109
C4194536
C4194639
Teilenummer
32210-AA
20457
30353-AA
Volumen
400 ml
5 l
1 l
Preis je Stück €
19,16
119,38
34,94
Bestellcode
C1476457
C1476459
Inhaltsmenge neinheit
Stück €
5,000 LTR 202,86
20,000 LTR 696,95
Schmiermittel, Öle & Fette
1059
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
51448
51445
9414
9320
51472
9412
9413
51447


































































































   1071   1072   1073   1074   1075