Page 890 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 890
Lintzaagbladen
Lintzaagmes, Bi-metaal, Diemaster II
Bi-metaal lintzaag mes breedte tot 12.7mm. Algemene toepassing en contour snijwerk. Voor algemene, handmatige toepassingen zoals bijvoorbeeld gereedschapswinkels, machine winkels en onderhoudsfaciliteiten. Diemaster 2® is ideaal voor contour snijwerk. Met een M42 hoge snelheid stalen tandrand bereikt u een langere levensduur
voor het mes.
Bestelcode
C6045559
C6045560
C6045561
C6045562
C6045563
C6045564
Het mes is ontworpen om op hoge snelheid te werken (tweemaal te snelheid van koolstof) en 10 keer de levensduur van koolstof messen te hebben.
Mesbreedte
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
Meslengte
1138 mm
1325 mm
1330 mm
1440 mm
1470 mm
1735 mm
Dikte
0,64 mm
0,64 mm
0,64 mm
0,64 mm
0,64 mm
0,64 mm
TPI
10/14
10/14
10/14
10/14
10/14
10/14
Prijs per stuk €
16,61
18,45
18,50
19,58
19,87
22,48
Lintzaag mes, Koolstof, Neo-Type
Door een mesontwerp dat geharde tanden en een geharde rug omvat, is dit koolstoffen mes geweldig voor het snijden van mild staal op lagere snelheden.
4
Bestelcode
C3977982
C3977983
C3977975
C3977976
C3977977
C3977978
C3977984
C3977985
C3977986
C3977987
C3977980
C3977981
C3977988
C3977989
C4194967
Uitvoering snijbladen / messen
Neotype
Neotype
Neotype
Neotype
Neotype
Neotype
Neotype
Neotype
Neotype
Neotype
Neotype
Neotype
Neotype
Neotype
Neotype
Mesbreedte
6.4 mm
6.4 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
19 mm
19 mm
25.4 mm
25.4 mm
25.4 mm
Meslengte
2895 mm
2895 mm
1640 mm
1640 mm
1640 mm
1640 mm
2895 mm
2895 mm
2895 mm
2895 mm
2335 mm
2335 mm
3200 mm
3200 mm
3355 mm
Dikte
0,64 mm
0,64 mm
0,64 mm
0,64 mm
0,64 mm
0,64 mm
0,64 mm
0,64 mm
0,64 mm
0,64 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
TPI
10
14
6
10
14
18
6
10
14
18
10
18
8
14
8
Prijs per stuk €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
876
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
11054 11051


































































































   888   889   890   891   892