Page 888 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 888
Lintzaagbladen
Lintzaag mes, Bi-metaal, Classic & Classic Pro
Classic Pro (TM) is het nieuwe blad van Lenox en verkrijgbaar in de grovere tand plaatsen voor productie snijden. Classic Pro (TM) is een nieuw ontwerp van het blad dat u langere levensduur van het blad en minder lawaai en trillingen bij het snijden geeft. Classic Pro TM is verkrijgbaar in de maten tot 67mm.
Bestelcode
C6045503
C6045504
C6045537
C6045538
C6045539
C6045540
C6045541
C6045542
C6045543
C6045544
C6045545
C6045546
C6045547
C6045549
C6045550
C6045551
C6045552
C6045553
C6045554
C6045555
C6045556
C6045557
C6045558
C6045505
C6045506
C6045507
C6045508
C6045509
C6045510
C6045511
C6045512
C6045513
C6045514
C6045515
C6045516
C6045517
C6045518
C6045519
C6045520
C6045521
C6045522
C6045523
C6045524
C6045525
C6045526
Uitvoering snijbladen / messen
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
TPI Mesbreedte Meslengte
Dikte
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
Prijs per stuk €
26,44
26,44
27,71
27,85
28,56
28,70
28,85
28,94
29,98
30,93
31,02
31,11
31,21
31,40
31,54
31,87
32,11
32,20
32,25
32,30
32,63
32,91
33,29
27,85
28,56
28,70
28,85
28,94
29,98
30,93
31,02
31,11
31,21
31,40
31,54
31,87
32,11
32,20
32,25
32,30
32,63
32,91
33,29
33,85
34,00
Bestelcode
C6045527
C6045528
C6045529
C6045530
C6045531
C6045532
C6045533
C6045534
C6045535
C6045536
C6045438
C6045439
C6045440
C6045441
C6045442
C6045443
C6045445
C6045446
C6045447
C6045448
C6045449
C6045450
C6045451
C6045452
C6045453
C6045454
C6045455
C6045456
C6045457
C6045459
C6045460
C6045461
C6045462
C6045463
C6045464
C6045465
C6045466
C6045467
C6045468
C6045469
C6045470
C6045471
C6045472
C6045473
C6045474
Uitvoering snijbladen / messen
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Klassiek
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
TPI Mesbreedte Meslengte
Dikte
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
Prijs per stuk €
34,71
35,18
35,46
37,07
37,26
38,53
40,00
40,38
41,51
41,60
33,85
34,00
34,71
35,18
35,46
37,07
37,26
38,53
40,00
40,38
41,51
41,60
28,56
28,70
30,93
31,02
31,11
31,21
31,40
32,11
32,91
33,29
33,85
34,00
34,71
35,18
35,46
37,07
37,26
38,53
40,00
40,38
41,51
41,60
28,56
4
5/8 19 mm
8/12 19 mm
8/12 27 mm
8/12 27 mm
8/12 27 mm
8/12 27 mm
8/12 27 mm
8/12 27 mm
8/12 27 mm
8/12 27 mm
8/12 27 mm
8/12 27 mm
8/12 27 mm
8/12 27 mm
8/12 27 mm
8/12 27 mm
8/12 27 mm
8/12 27 mm
8/12 27 mm
8/12 27 mm
8/12 27 mm
8/12 27 mm
8/12 27 mm
6/8 27 mm
6/8 27 mm
6/8 27 mm
6/8 27 mm
6/8 27 mm
6/8 27 mm
6/8 27 mm
6/8 27 mm
6/8 27 mm
6/8 27 mm
6/8 27 mm
6/8 27 mm
6/8 27 mm
6/8 27 mm
6/8 27 mm
6/8 27 mm
6/8 27 mm
6/8 27 mm
6/8 27 mm
6/8 27 mm
6/8 27 mm
6/8 27 mm
2360 mm
2360 mm
2360 mm
2375 mm
2450 mm
2465 mm
2480 mm
2490 mm
2600 mm
2700 mm
2710 mm
2720 mm
2730 mm
2750 mm
2765 mm
2800 mm
2825 mm
2835 mm
2840 mm
2845 mm
2880 mm
2910 mm
2950 mm
2375 mm
2450 mm
2465 mm
2480 mm
2490 mm
2600 mm
2700 mm
2710 mm
2720 mm
2730 mm
2750 mm
2765 mm
2800 mm
2825 mm
2835 mm
2840 mm
2845 mm
2880 mm
2910 mm
2950 mm
3010 mm
3025 mm
6/8 27 mm
6/8 27 mm
6/8 27 mm
6/8 27 mm
6/8 27 mm
6/8 27 mm
6/8 27 mm
6/8 27 mm
6/8 27 mm
6/8 27 mm
3/4 27 mm
3/4 27 mm
3/4 27 mm
3/4 27 mm
3/4 27 mm
3/4 27 mm
3/4 27 mm
3/4 27 mm
3/4 27 mm
3/4 27 mm
3/4 27 mm
3/4 27 mm
4/6 27 mm
4/6 27 mm
4/6 27 mm
4/6 27 mm
4/6 27 mm
4/6 27 mm
4/6 27 mm
4/6 27 mm
4/6 27 mm
4/6 27 mm
4/6 27 mm
4/6 27 mm
4/6 27 mm
4/6 27 mm
4/6 27 mm
4/6 27 mm
4/6 27 mm
4/6 27 mm
4/6 27 mm
4/6 27 mm
4/6 27 mm
4/6 27 mm
5/8 27 mm
3100 mm
3150 mm
3180 mm
3350 mm
3370 mm
3505 mm
3660 mm
3700 mm
3820 mm
3830 mm
3010 mm
3025 mm
3100 mm
3150 mm
3180 mm
3350 mm
3370 mm
3505 mm
3660 mm
3700 mm
3820 mm
3830 mm
2450 mm
2465 mm
2700 mm
2710 mm
2720 mm
2730 mm
2750 mm
2825 mm
2910 mm
2950 mm
3010 mm
3025 mm
3100 mm
3150 mm
3180 mm
3350 mm
3370 mm
3505 mm
3660 mm
3700 mm
3820 mm
3830 mm
2450 mm
874
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
41491