Page 891 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 891
Handgereedschap voor ontbraming
Ontbramer houder en niet uitwisselbare HSS mesjes E 100
Ontbramer houder Compleet A3 met 3 HSS messen
Ontbramen met HSS messen. Kunststof Handgreep, met afschroefbare achterkant voor het bewaren van reservemesjes. Mesjes uitwisselbaar. Ideaal voor het ontbramen van, Buizen, Staal, Aluminium, Blik, Koper, Messing, Kunststoffen. Ontbramer houder Compleet A3 met 3 HSS messen met E 100, E 200 en E 350
Ontbramen en HSS messen. Aluminium Handgreep. Klein en handzaam. Ideaal om altijd bij de hand te hebben
Bestelcode
C3963540
Ontbramer houder en uitwisselbare HSS mesjes E 100
Prijs per stuk €
5,40
Bestelcode
C6026067
Unigrat Mesje E 100
Prijs per stuk €
18,77
Ontbramen en HSS messen. Aluminium Handgreep. Klein en handzaam. Ideaal om altijd bij de hand te hebben
Prijs per Bestelcode stuk €
C4010416 7,37
Unigrat Universeelhandgreep A
Universeelhandgreep A. In deze handgreep passen alle houders B-C-D-E-F. De stalen houder kan, wanneer de vergrendeling is teruggeduwd, met 100,0 mm verlengd worden, en kan in elke gewenste lengte worden vergrendeld. De reserve- mesjes, kunnen worden opgeborgen in de Handgreep door de achterkant los te schroeven.
Gelijk aan B10, maar met langere lemmet. Voor in en uitwendig ontbramen voor b.v. Staal, Aluminium, Kunststof, etc.
Bestelcode
C3963532
Unigrat Mesje E 200
Prijs per stuk €
1,62
Bestelcode
C3963518
Ontbramer houder A1 Compleet met HSS mesje E 100
Prijs per stuk €
7,47
Gelijk aan B20, maar met langere lemmet. Voor kortverspanende materialen zoals, Messing, en Gietijzer. In beide richtingen te gebruiken.
Prijs per Bestelcode stuk €
C3963533 1,62
Unigrat Mesje E 300
4
Ontbramen met HSS messen. Kunststof Handgreep, met afschroefbare achterkant voor het bewaren van reservemesjes. Mesjes uitwisselbaar. Ideaal voor het ontbramen van, Buizen, Staal, Aluminium, Blik, Koper, Messing, Kunststoffen. Ontbramer houder A1 Compleet met HSS mesje E 100
Prijs per Bestelcode stuk €
C6026066 13,77
Gelijk aan B30, maar met langere lemmet. Voor het aan beide zijden gelijktijdig ontbramen in dunwandig materiaal tot 4,0 mm van het geboorde gat.
Bestelcode
C3963534
Prijs per stuk €
2,12
Snijden & Boren
877
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
38946
38909
38952 38951
38935
38934
38933
38947


































































































   889   890   891   892   893