Page 799 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 799
Walter Titex wisselsnijgereedschap
Frezen
6 Xtra·tec® egelfrezen
F 4038 / F 4138 / F 4238 / F 4338
– voor hoekfrezen en afkanten in een brede selectie
van materialen
– diameterbereik van 20 tot 125 mm, snijlengtes tot
124 mm
– hoog verspaningsvolume, ook bij machines met een
gering vermogen dankzij hoge positieve wisselplaten
7 Protostar® Harde jongens
– uiterst universele en productieve VHM-frees voor hoek-
frezen, gleuffrezen, schuin induiken en boorcirculairfrezen
– geschikt voor gleuffrezen en omtrekfrezen dankzij de
verschillende spaandiepten aan de voorzijde
8 Xtra·tec® vlakfrees F 4033 / F 4047 / F 4048
– systeemwisselplaten met 8 snijkanten voor een
ruime keuze aan instelhoeken
– uiterst hoge productiviteit tijdens het vlakfrezen
dankzij de combinatie van hoge positieve geomet- rieën met stabiele negatieve wisselplaten
9 Protostar® N 40 radiuskopieerfrees
– niet alleen geschikt voor alle vormen bij het bewer-
ken met 5 assen, maar ook bij machines met 3 assen
en Z-constantebewerkingen – uiterst sterke TAX-coating
10 Protostar® N 50-meersnijder
– uiterst hoge productiviteit bij het afkanten dankzij
een hoog aantal tanden (6, 7 en 8)
– optimale spaanafvoer dankzij een spiraalhoek van 50°
11 Xtra·tec® heptagonfrees F 4045
– voor ruwbewerking van alle gietijzeren materialen
– wisselplaat met 14 snijkanten en optimale tandver-
delingen voor een maximaal verspaningsvolume
12 Xtra·tec® hoekfrees F 4041
– uniek wisselplaatontwerp met vier snijkanten per wisselplaat en exacte hoeken van 90° op de vervaardigde schouder
– krachtige snijkanten bij negatieve wisselplaten voor een zachte, positieve bewerking
12
78
9
10
11
4
13 Xtra·tec® highperformance-frees F 4030
– voedingen tot 3,5 mm per tand mogelijk
– optimale productiviteit, gecombineerd met een
uiterst hoge proceszekerheid en zachte snede dankzij een uniek negatief wisselplaatontwerp
785
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren