Page 773 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 773
Walter Titex high performance draadtappen en draadsnijden
Lange standtijd + hoge snijgegevens = hoge productiviteit.
Borgring Paradur® Eco Plus Blindgat M6
Werkstukmateriaal: Vastheid: Gereedschap:
Coating: Boorgattype: Draaddiepte: Koelsmeermiddel:
Snijgegevens
n
vc
V4A (1.4542)
ca. 1000 N/mm2 Paradur® Eco Plus EP2051302-M6
THL
Blindgat
16 mm (2,5 x D )
N
Emulsie 7%
Concurrenten
159 min-1
3 m/min
Paradur® Eco Plus
265 min-1
5 m/min
Vergelijking standtijd (aantal schroefdraden)
0 400 800 1200
Concurrent 720
Paradur® Eco Plus
1110
HSS-E-PM
schachttolerantie h9
Paradur® Eco Plus
type: EP2051342
DE NIEUWE MARKERING OP DE VERPAKKING
•• hoofdtoepassing
4
EP2051342-M8
ISO2/6HX
4 042446 066969
Paradur® Eco Plus
HSS-E-PM THL
15/12
toepassingstabel
• neventoepassing
ISO-materiaalkleur van materiaalgroepen
P
M
K
N
S
H
O
759
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren


































































































   771   772   773   774   775