Page 658 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 658
GOP accessoires
BiM-TiN zaagblad Hout&Metaal 85 mm, ACI 85 EB
DCS355D2-QW 18V XR Borstelloos 2.0Ah os- cillerend gereedschap c/w 35 accessoires
ACZ 85EB BIM SEGMENTAL HOUT+METAAL 85 MM
DEWALT borstelloze motor biedt tot 57% meer looptijd dan motoren met borstels. Met het QUICK- CHANGE accessoire systeem kunnen mesbladen
en bevestigingen snel gewisseld worden zonder gebruik van gereedschappen. DUAL-GRIP schakelaar met variabele snelheid biedt extreme controle over
de snelheid en toepassing. Helder LEDlicht verlicht donkere werkoppervlakken voor precies snijden. Rechte snijgeleider met dieptecontrole vergemakkelijkt accuraat snijden voor gedetailleerd snijwerk. De stofafvoeradapter ondersteunt het gebruik met DEWALT stofzuigers.
• BIM-TiN segmentzaagblad Multi-materiaal, vlak
• Invallend zagen in gipskartonplaten of
cementgebonden vezelplaten (bijv. voor inbouw
ventilator)
• Inkorten van kleinere profielplinten (bijv. aluminium
afdekstrips)
• Uitsparingen in epoxy/glasvezelkunststof snijden (bijv.
• BIM segmentzaagblad Hout en Metaal, gebogen
• Deurstijl bij de vloer inkorten (zacht hout, hardhout,
gefineerde platen, geplastificeerde platen)
• Laminaat/parket uitzagen (bijv. voor inbouw van
tussenwand)
• Inkorten van kleinere profielplinten (bijv. aluminium
dashboard op boot)
Bestelcode
Prijs per stuk €
afdekstrips)
Bestelcode
C3416608
Prijs per stuk €
24,18
C4994091 35,19
Batterijcapaciteit
2,0 Ah
Batterijtechnologie
XR Li-Ion
Bestelcode
C6822528
Prijs per Voltage stuk €
18 V 329,00
ACZ 85EC HCS SEGMENTZAAGBLAD HOUT 85 MM
ACZ 1OOBB BIM SEGMENT HOUT+METAAL 100 MM
BiM-TiN zaagblad Hout&Metaal 65 mm, ACI 65 AB
3
• •
• •
BIM segmentzaagblad Hout en Metaal, gebogen Deurstijl bij de vloer inkorten (zacht hout, hardhout, gefineerde platen, geplastificeerde platen) Laminaat/parket uitzagen (bijv. voor inbouw van tussenwand)
Inkorten van kleinere profielplinten (bijv. aluminium afdekstrips)
• HCS segmentzaagblad Hout, gebogen
• Invallend zagen in massief hout (bijv. voor de inbouw
van ventilatieroosters)
• Hout vlak afzagen (bijv. uitstekende tap van een
• BIM-TiN segmentzaagblad Multi-materiaal, vlak
• Uitsparingen in epoxy/glasvezelkunststof snijden (bijv.
dashboard op boot)
• Snijden van staal tot ca. 1 mm (bijv. voor uitsparingen
in carrosseriestaal)
• Verwijderen van oude raamkit
Prijs per Bestelcode stuk €
C4994092 30,99
Bestelcode
Prijs per stuk €
houtverbinding)
• Kunststof buis (PVC) inkorten
Bestelcode
C3416615
Prijs per stuk €
21,90
C4994081 33,87
644
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
48787 218270
48760 48786
48769
48761


































































































   656   657   658   659   660