Page 657 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 657
GOP multisnijgereedschap | Oscillerend gereedschap
GOP 10.8V-LI Kit (2 x 1.5 Ah, L-BOXX, 36 ac- cessories)
GOP 300 SCE 240V
• Accessoires in een handomdraai verwisseld SDS- systeem voor het snel en zonder gereedschap wisselen van accessoires bij het hoogste bedieningscomfort
• Krachtige 300 wattmotor met Constant-Electronic voor gelijkblijvende progressie bij elke toepassing
• Geringe greepomtrek voor aangenamer werken bij precisietoepassingen en langdurig gebruik Toerentalinstelling voor perfect instellen op verschillende accessoires en werkmaterialen
• Omvangrijk accessoireprogramma biedt oplossingen voor veelzijdige toepassingen
• Rubberen greepvlakken maken aangenaam werken in verschillende posities mogelijk
• Geïntegreerde kabel-kogelmof verhoogt flexibiliteit en verhindert kabelbreuk
DWE315K-QS
Snelle, sleutelvrije wissel van accessoires. Zeer ergonomisch ontwerp. Regelbare snelheid 0-22000 bpm zorgt voor een perfecte controle. Oscillerende hoek 1.60. Schuurplaat inbegrepen. Universele adapter inbegrepen. Krachtige 300W motor. T-STAK koffer. 37-dlg accessoireset. Stofafzuighulpstuk. Dieptestop en zaaggeleider.
Model nummer
DWE315K-QS
Uitgangsvermogen
300 Watts
• Perfect inpassen, aanpassen, repareren Veelzijdige toepassingsmogelijkheden zoals invallend zagen, aansluitend zagen en slijpen door een omvangrijk accessoireprogramma
• Uitstekende bediening door compacte bouwvorm en slechts 1,0 kg gewicht
• Professioneel vermogen zoals bij vergelijkbare toestellen op netstroom door 20.000 trillingen
per minuut Unieke Bosch-Premium-Lithium-Ion- technologie voor langere levensduur en onklopbare acculooptijd
• Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading
• Instelbare toerentalregeling van 5.000 - 20.000 trillingen per minuut
• Geïntegreerde acculaadtoestandsindicatie
• Softgrip voor ergonomische bediening en
aangenamer werken zonder moe te worden
• Geen geheugeneffect: de accu kan onafhankelijk van
de laadtoestand altijd geladen worden zonder de cellen te beschadigen
Bestelcode
C6072776
Prijs per Voltage stuk €
230 V 199,00
Model nummer
GOP 300 SCE 240V
Netto gewicht
1,7 kg
Opgenomen vermogen
300 W
Vrijloopsnelheid (tpm)
20000
DCS355M2-QW 18V XR Borstelloos 4.0Ah os- cillerend gereedschap c/w 35 accessoires
Bestelcode
C6074953
GDA 280E 240V
Prijs per stuk €
253,33
Model nummer
GOP 10.8V-LI Kit (2 x 1.5 Ah L-BOXX)
Batterijcapaciteit
1,5 Ah
Netto gewicht
1 kg
Vrijloopsnelheid (tpm)
20000
Bestelcode
C6074952
Voltage
10,8 V
Prijs per stuk €
284,23
• Het krachtige toestel voor hoeken en randen 280 watt sterk en handzaam, voor grote afname bij het schuren en polijsten in hoeken en op randen, op moeilijk toegankelijke plaatsen en op kleine vlakken
• SDS-systeem voor eenvoudig en snel wisselen van schuurblad zonder gereedschap
• Softgrip voor ergonomische bediening Elektronisch stelwiel voor toerentalinstelling voor aangepast werken
DEWALT borstelloze motor biedt tot 57% meer
looptijd dan motoren met borstels. Met het QUICK-
CHANGE accessoire systeem kunnen mesbladen
en bevestigingen snel gewisseld worden zonder
gebruik van gereedschappen. DUAL-GRIP schakelaar
met variabele snelheid biedt extreme controle over
de snelheid en toepassing. Helder LEDlicht verlicht
donkere werkoppervlakken voor precies snijden.
Rechte snijgeleider met dieptecontrole vergemakkelijkt 3 accuraat snijden voor gedetailleerd snijwerk. De
stofafvoeradapter ondersteunt het gebruik met
DEWALT stofzuigers.
GOP 250 CE
Een universum vol mogelijkheden – de blauwe probleemoplosser
Bestelcode Voltage
C3974460 240
• Grote afname
• Geïntegreerd afzuigkanaal voor directe
slangaansluiting aan de stofzuiger • Kleine handgreep
Bestelcode
Bestelcode
C6822527
Voltage
18 V
Prijs per stuk €
399,00
Batterijcapaciteit
4,0 Ah
Batterijtechnologie
XR Li-Ion
Model nummer
GDA280E/240V
Base Size
93
Orbit rate
9000-19000
Opgenomen vermogen
280 W
Afmeting schuurschijf
92 mm
Vrijloopsnelheid (tpm)
4500-9500
Netto gewicht
1,1 kg
Prijs per stuk €
185,35
Prijs per stuk €
C3944837 205,95
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
643
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48515
48517
48528
48516
218267
48546


































































































   655   656   657   658   659