Page 656 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 656
Decoupeerzaagbladen | Bovenfrees
Bi-Metaal 18tpi Metaal Snijdend Jig Saw Mes - 2pk
Bi-Metaal 24tpi Metaal Snijdend Jig Saw Mes - 2pk
Bi-Metaal 10tpi Hout Snijdend Jig Saw Mes - 2pk
100 x 0.8 x 1.3mm. Ideaal voor het schoon &
glad snijden van hout - onderste snijtanden om versplintering van het hout tegen te gaan. T schacht mes.
92 x 10 x 0.9mm. Ideaal voor het snijden van medium dikte metaal.
T schacht mes.
92 x 10 x 0.9mm. Ideaal voor het snijden van bladen & Roestvast Staal. T schacht mes.
Bestelcode
C4187552
Prijs per stuk €
2,34
Bestelcode
C4187553
Prijs per stuk €
Prijs per stuk €
19,65
2,34
Bestelcode
C4187559
Bi-Metaal 32tpi Metaal Snijdend Jig Saw Mes - 2pk
Bi-Metaal 20tpi Houtrol Snijdend Jig Saw Mes - 2pk
Bi-Metaal 18tpi Metaal Snijdend Jig Saw Mes - 2pk
92 x 5 x1.3mm. Gebruikt voor het snijden van nauwe bochten in houtbladen. T Schacht Mes.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4187540 3,73
92 x 10 x 0.9mm. Ideaal voor het snijden van dik metaal.
T schacht mes.
135 x 10 x 1.3mm. Ideaal voor het snijden van medium dikte metaal en wanneer een langer mes nodig is
voor het snijden van producten met dikkere secties. T schacht mes.
92 x 10 x 0.9mm. Ideaal voor het snijden van zeer dunne bladen & Roestvast Staal. T schacht mes.
Bestelcode Prijs per stuk €
C4187561 2,34
4,09
Bi-Metaal 14tpi Metaal Snijdend Jig Saw Mes - 2pk
Bestelcode
C4187556
Prijs per stuk €
Bestelcode
C4187551
GKF 600 240V
3
Prijs per stuk €
2,34
• • •
•
De handige randspecialist Heel compacte bouwvorm en ergonomische greepzone maken eenhandige geleiding speciaal voor de randbewerking mogelijk
Traploze freesdiepte-instelling via stelwiel en spelingvrije bevestiging van de motor maken een exacte instelling en herhaalbare precisie mogelijk
Uitgebreid accessoires in de stabiele opbergkoffer voor de veelzijdige toepassingen van de randbewerking In aluminium ingeslagen schaal voor precies instellen van de gewenste freesdiepte
Snel wisselen van gereedschap door asvergrendeling
Bestelcode Prijs per stuk €
C6060933 247,15
Model nummer
GKF 600 240V
Depth, plunge max
45
Opgenomen vermogen
600 W
Vrijloopsnelheid (tpm)
0-2600
Tool Holder Type
1/4
Netto gewicht
4 kg
642
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
9031 9041 9044
48586
9037 9033
9049 9035


































































































   654   655   656   657   658