Page 459 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 459
Kasten op wieltjes
1578 Gereedschapswagen met 6 laden
• werkblad van ABS met 3 bakjes voor kleine onderdelen
• met rijd-stuur-handgreep
• laden aan beide zijden uittrekbaar
• laden afzonderlijk in te delen, 6 lengte- en 2 dwarsschotjes in de leveringsomvang inbegrepen • draagvermogen per lade 20 kg
• centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
• GEDORE onderstel met hoogwaardige rolgelagerde wielen, 2 bokwielen Ø 140 mm en 2 zwenkwielen Ø 100 mm, waarvan één met rij- en zwenkblokkering
• totaal draagvermogen 200 kg
• Afmetingen: H 930 x B 605 x D 375 mm
• korpus GEDORIT blauw, laden GEDORIT zilver, afdekking zwart
Bestelcode Aantal laden Totale diepte
C1450205 6 375 mm
Gereedschapwagen met 7 laden
Totale hoogte
930 mm
Breedte
605 mm
Prijs per stuk €
449,25
• Werkblad van ABS met 3 bakjes voor kleine onderdelen
• Met rijd-stuur-handgreep
• Laden volledig uittrekbaar, uitneembaar, 1-5 afzonderlijk in te delen
• 8 lengte- en 2 dwarsschotjes in de leveringsomvang inbegrepen
• Bediening met één hand met veiligheidsvergrendeling
• Draagvermogen per lade 40 kg
• 2 zijwanden met vierkante gaten, waarvan één naar binnen verplaatst, voor het aanbrengen van toebehoren • Incl. bakje voor kleine onderdelen en 10-delig hakenassortiment
• Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
• Rondlopende aanrij- en hielbeveiliging
• GEDORE onderstel met hoogwaardige rolgelagerde wielen, 2 bokwielen Ø 140 mm en 2 zwenkwielen Ø 100 mm, waarvan één met rij- en zwenkblokkering
• Totaal draagvermogen 330 kg
• Afmetingen: H 965 x B 720 x D 395 mm
• Korpus GEDORIT blauw, laden GEDORIT zilver, afdekking zwart
• Levering zonder gereedschap
• Optioneel toebehoren: werkblad nr. 2525 HP
Bestelcode
C1450369
Gereedschapwagen met 7 laden
• Werkblad van ABS met 3 bakjes voor kleine onderdelen • Met rijd-stuur-handgreep
• Brede laden (B 640 x D 400 mm)
• Laden volledig uittrekbaar, uitneembaar
Prijs per stuk €
756,75
1
• Bediening met één hand met veiligheidsvergrendeling voorkomt ongewild openen tijdens het verplaatsen
• Kogelgelagerde geleiderails
• Laden afzonderlijk in te delen, lengte- (LS) en dwarsschotjes (DS) in de leveringsomvang inbegrepen, zie tabel
• Bij gebruik van gereedschapmodules ook opvulmodule 1500 ED-70XL meebestellen!
• Onderste lade als zware schuiflade ontworpen
• Laden tot 40 kg belastbaar, onderste zware schuiflade tot 60 kg
• Beide zijwanden met vierkante gaten voor het aanbrengen van momentsleutels resp.. ander lang gereedschap of kleine onderdelen
• Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
• Hielbescherming en rondlopende aanrijbeveiliging
• Zwaar belastbaar GEDORE onderstel met hoogwaardige rolgelagerde wielen, 2 bokwielen Ø 200 mm en 2 zwenkwielen Ø 125 mm, waarvan 1 met rij- en zwenkblokkering
• Totaal draagvermogen max. 500 kg
• Afmetingen: H 985 x B 775 x D 435 mm
• Korpus GEDORIT blauw, laden GEDORIT zilver, afdekking zwart
• Levering zonder gereedschap en toebehoren
• Optioneel toebehoren: gereedschap-opzetkist 2430, achterwand R 2004 L, RT 2004 L of RB 2004 L, werkblad 2004 HP
• Overige laden varianten op aanvraag
Prijs per Bestelcode stuk €
C2694781 1203,75
Handgereedschap & gereedschapopslag
445
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41466 41480
6397