Page 460 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 460
Kasten op wieltjes
Gereedschapswagen met 9 laden
• werkblad van ABS met 3 bakjes voor kleine onderdelen
• met rijd-stuur-handgreep
• laden volledig uittrekbaar, uitneembaar
• bediening met één hand met veiligheidsvergrendeling voorkomt ongewild openen tijdens het verplaatsen • kogelgelagerde geleiderails
• laden afzonderlijk in te delen, lengte- (LS) en dwarsschotjes (DS) in de leveringsomvang inbegrepen, zie tabel
• onderste lade als zware schuiflade ontworpen
• laden tot 40 kg belastbaar, onderste zware schuiflade tot 60 kg (behalve 2004 1000)
• bergruimte aan de greepzijde voorzien van gereedschapsborden 9 x 33 mm voor het opbergen van toebehoren • deur bergruimte centraal vergrendeld
• bergruimte met vier uitneembare laden voor kleine onderdelen
• centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
• hielbescherming en rondlopende aanrijbeveiliging
• zwaar belastbaar GEDORE onderstel met hoogwaardige rolgelagerde wielen, 2 bokwielen Ø 200 mm en 2 zwenkwielen Ø 125 mm, waarvan 1 met rij- en zwenkblokkering
• totaal draagvermogen 500 kg
• Afmetingen: H 985 x B 775 x D 435 mm
• korpus GEDORIT blauw, laden GEDORIT zilver, afdekking zwart
• levering zonder gereedschap en toebehoren
• optioneel toebehoren: gereedschap-opzetkist 2430, achterwand R 2004 L, RT 2004 L of RB 2004 L, werkblad 2004 HP
• overige laden varianten op aanvraag
Bestelcode
C2694761
1504 Mobiele werkbank
Prijs per stuk €
1213,50
1
• 30 mm dik beukenmultiplex-blad,oppervlak door lijnolievernis extra beschermd
• een XL-lade tbv lange gereedschappen, of tbv 6 stuks 1/3 gereedschapsmodules
• laden volledig uittrekbaar
• bediening met één hand met veiligheidsvergrendeling voorkomt ongewild openen tijdens het verplaatsen • kogelgelagerde geleiderails
• laden afzonderlijk in te delen, 10 lengte- en 2 dwarsschotjes in de leveringsomvang inbegrepen
• onderste lade als zware schuiflade ontworpen
• laden tot 40 kg belastbaar, onderste zware schuiflade tot 60 kg
• grote bergruimte, door deur beveiligd
• centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
• afgekant tbv hielbescherming
• zwaar belastbaar GEDORE onderstel met hoogwaardige rolgelagerde wielen, 2 bokwielen Ø 200 mm en 2 zwenkwielen Ø 125 mm met rij- en zwenkblokkering
• statisch draagvermogen 700 kg, bij mobiel gebruik 500 kg
• Afmetingen: H 985 x B 1250 x D 550 mm
• korpus GEDORIT blauw, laden GEDORIT zilver
• levering zonder gereedschap
• optioneel toebehoren: achterwand R 1504 XL-L
Aantal laden
9
7
Bestelcode
C2720009
C2720027
1502 Mobiele werkbank
Breedte
1100 mm
1250 mm
Prijs per stuk €
1634,61
1979,66
• 25 mm dik beukenmultiplex-blad,oppervlak door lijnolievernis extra beschermd • zes laden volledig uittrekbaar
• veiligheidsvergrendeling met één hand te bedienen
• kogelgelagerde geleiderails
• laden afzonderlijk in te delen, 10 lengte- en 2 dwarsschotjes in de leveringsomvang inbegrepen en 2 opvulboxen nr. 1500 ED-70 K
• onderste lade als zware schuiflade ontworpen
• laden tot 40 kg belastbaar, onderste zware schuiflade tot 60 kg
• grote, vrij toegankelijke legborden voor groot-formaat onderdelen
• centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
• afgekant tbv hielbescherming
• zwaar belastbaar GEDORE onderstel met hoogwaardige rolgelagerde wielen, 2 bokwielen Ø 200 mm en 2 zwenkwielen Ø 125 mm met rij- en zwenkblokkering
• statisch draagvermogen 700 kg, bij mobiel gebruik 500 kg • Afmetingen: H 875 x B 950 x D 550 mm
• uitvoering S met bankschroef nr. 409
• korpus GEDORIT blauw, laden GEDORIT zilver
• levering zonder gereedschap
Bestelcode Aantal laden Totale diepte
C2719989 6 550 mm
Totale hoogte
870 mm
Breedte
950 mm
Prijs per stuk €
1192,74
446
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
6396 6496 6518


































































































   458   459   460   461   462