Page 457 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 457
Kasten op wieltjes
Professionele, brede gereedschapskast met 7 laden
Rolkast met 7 laden
Gereedschapskist met 3 laden
Positieve vergrendeling met enkele lade opening voorkomen van ongewenste of onbedoelde opening van lades.
4 wielen waarvan een met rem dia. 125mm, grotere flexibiliteit en stabiliteit openen en sluiten van laden is zeer eenvoudig door de gelijkmatige oplossing - handvat van de bovenzijde kunnen gebruikers synchrone grip en openen van een wagen van een wagen lade.
• Sluitsysteem
• 4 wielen, één met rem
• Schuifladen met kogellagersysteem
• De synthetische laag beschermt de laden en gereedschap tegen schade
• Mogelijkheid om toebehoren toe te voegen
• Ecologisch gelakt met cadmium- en loodvrije kleur
• 7 laden (vijf met afmetingen 560x365x70mm, twee met afmetingen 560x400x150mm)
• Statische laadcapaciteit zonder wielen: 1600kg
• Maximale capaciteit van elke lade: 40kg
• Materiaal: blad metaal
Prijs per Bestelcode stuk €
C6892322 420,85
Rolkast met 8 laden
Positieve vergrendeling met enkele lade opening voorkomen van ongewenste of onbedoelde opening van lades.
4 wielen waarvan een met rem dia. 125mm, grotere flexibiliteit en stabiliteit openen en sluiten van laden is zeer eenvoudig door de gelijkmatige oplossing
- handvat van de bovenzijde kunnen gebruikers synchrone grip en openen van een wagen van een wagen lade.
• Sluitsysteem
• 4 wielen, één met rem
• Schuifladen met kogellagersysteem
• De synthetische laag beschermt de laden en gereedschap tegen schade
• Mogelijkheid om toebehoren toe te voegen
• Ecologisch gelakt met cadmium- en loodvrije kleur • 8 laden (zeven met afmetingen 560x365x70mm, één met afmetingen 560x400x150mm)
• Statische laadcapaciteit zonder wielen: 1600kg
• Maximale capaciteit van elke lade: 40kg
• Materiaal: blad metaal
Bestelcode Prijs per stuk €
C6892323 464,05
• Deksel met slot en schuifladen met kogellagersysteem
• Deksel met slot, wanneer het deksel gesloten is, zijn de laden vergrendeld
• Schuifladen met kogellagersysteem
• De synthetische laag, beschermt de laden en gereedschap tegen schade
• Ecologisch gelakt met cadmium- en loodvrije kleur • 3 laden (twee met afmetingen 563x365x70 mm, één met afmetingen 563x400x150 mm)
• Materiaal: blad metaal
• Maximale capaciteit van elke lade: 30kg
• Stevige en betrouwbare constructie, hoogkwalitatief plaatstaal
• Elegant en duurzaam, elektrostatisch mat poedergecoat, krasvrij
• Volledig uittrekbare laden – compatibel met SBS inlegstukjes
• Smart-LockTM systeem op elke lade ter bescherming tegen accidenteel openen terwijl de kast in beweging is • Telescopische sleden met kogellagersysteem met lage wrijving voor een zijdegladde bediening
• Onderste lade met dubbele slede
• Centraal blokkeermechanisme
• Houders voor spuitbussen en papierrollen
• Verzonken werkblad met een hoogkwalitatieve mat voor een handig werkgebied
• 7 laden. Afmetingen: 5 - 702 x 380 x 80mm, 1 - 702 x 380 x 120mm, 1 - 702 x 380 x 140mm
Bestelcode
Prijs per stuk €
C6892319 269,17
Gereedschapskist met 5 laden
• Sluitsysteem
• Deksel met slot, wanneer het deksel gesloten is, zijn de laden vergrendeld
• Schuifladen met kogellagersysteem
• De synthetische laag beschermt de laden en gereedschap tegen schade
• Ecologisch gelakt met cadmium- en loodvrije kleur • 5 laden (vier met afmetingen 570x265x70 mm en 1 met afmetingen 570x280x150 mm)
• Materiaal: blad metaal
• Maximale capaciteit van elke lade: 30kg
Bestelcode
C6891515
Prijs per stuk €
656,84
Professionele, brede gereedschapskast met 13 laden en houten blad
1
Bestelcode
Prijs per stuk €
• Elegant en duurzaam, elektrostatisch mat poedergecoat, krasvrij
• Volledig uittrekbare laden – compatibel met SBS inlegstukjes
• Smart-LockTM systeem op elke lade ter bescherming tegen accidenteel openen terwijl de kast in beweging is • Telescopische sleden met kogellagersysteem met lage wrijving voor een zijdegladde bediening
• Onderste lade met dubbele slede
• Centraal blokkeermechanisme
• Houten werkblad
• 13 laden. Afmetingen: (1,981 x 380 x 100mm, 5,525
x 380 x 80mm, 1525 x 380 x 220mm, 5 x 395 x 380 x 80mm, 1 395 x 380 x 220mm)
C6892320 299,08
Prijs per stuk €
1115,30
Bestelcode
C6874398
Handgereedschap & gereedschapopslag
443
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
201477
201476
201472
201471
187569
202567


































































































   455   456   457   458   459