Page 427 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 427
Zagen en messen | Zagen en messen, beugelzagen
Veiligheidsmes voor krimpfolie
2820EF3 Zakmes
Inklapbaar mes voor Electriciens Speciaalstaal
Kunststof handgreep
218 Junior zaagbeugel
Junior zaagbeugel met verzinkt stalen frame Compleet met 150 mm (6”) zaagblad, 32 tanden per inch voor het zagen van metalen
218 is verpakt in beschermhoes.
ABS-plastic constructie met grote zichtbaarheid. Vervangbaar mes voor uw gemak.
Prijs per Bestelcode stuk €
C6703907 ***
Mes
IND002 eenzijdig, met aluminium gecoat industrieel mes, per 100 stuks verpakt in een doos
Prijs per Bestelcode stuk €
C5103028 7,84
Metaalschraper
Metaalschraper voor IND002 eenzijdige bladen.
Prijs per Bestelcode stuk €
C5103030 2,20
Bestelcode
C3416962
Lengte
170 mm
Meslengte
70 mm
Prijs per stuk €
11,64
Bestelcode
C1250700
Lengte
150 mm
Prijs per stuk €
2,73
Minizaagbeugels
2820EF4 Zakmes voor elektriciens
Junior zaagbeugel met verzinkt solide stalen frame Met glasvezel versterkte handgreep voor comfortabele grip
Praktische en eenvoudige bladspanning
Compleet met 150 mm 32 TPI metalen zaagblad
Prijs per Bestelcode stuk €
C1250794
Zaagbladen hout 6”x14TPI
Verpakking met 10 professionele snijmessen van hoogwaardig hout. Vervaardigd conform BS 6271.
10,45
Inklapbaar mes voor elektriciens Dubbel blad met kunststof handgreep
Bestelcode Lengte Meslengte
C3416963 180 mm 70/80 mm
Junior 150 mm zaagbeugel
Prijs per stuk €
23,26
1
2820EF2 Zakmes
Inklapbaar mes voor Electriciens RVS blad met kunststof handgreep Draadstrip model
Poeder-gecoat met anticorrosieve verf. Uitgerust met 32TPI metaalsnijdend professioneel blad.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4971700 3,29
Prijs per Bestelcode stuk €
C6006291 0,82
Zaagbladen metaal 6”x32TPI
Verpakking met 10 professionele snijmessen van hoogwaardig metaal. Vervaardigd conform BS 6271.
Prijs per Bestelcode stuk €
C6006290 1,12
Bestelcode
C3416961
Lengte
200 mm
Meslengte
65 mm
Prijs per stuk €
6,98
Handgereedschap & gereedschapopslag
413
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8696
35984
35980 200278
26901
8698
8697
36341
36342
41264 8364


































































































   425   426   427   428   429