Page 1728 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1728
Poetsen | Vochtige doekjes
J-CLOTH LAVETTE lichte, wegwerpbare hygiënische doekjes
Het is geen raadsel waarom de J-Cloth® Lavette de meeste efficiënte en hygiënische poetsdoek ter wereld is. J-Cloth® Lavette heeft een unieke, open, golvende textuur waardoor elk vuilpartikel makkelijk opgenomen kan worden. Makkelijk uitspoelbaar, droogt snel, licht - J-Cloth® Lavette doekjes blijven schoon en fris voor een langere tijd. Hierdoor krijgen de bacteriën geen kans om zich te vermenigvuldigen in het doek.
CHUX Turquoise industriële pluisarme solventdoekjes
Prijs per stuk €
12,00
25,50
25,50
25,50
25,50
Chicopee’s Chux® schoonmaakdoekjes zijn extreem sterk, zowel geschikt voor
nat als droog gebruik Ze zijn perfect geschikt voor dagelijks gebruikt in elke industrie. Met hun innovatieve en instante vloeistofabsorptie en hun mogelijkheid
om een oppervlakte meteen te drogen, blijft Chux® langer efficiënt. Dit maakt van Chux® een populair product voor een breed gamma aan toepassingen. Chux® is beschikbaar in een centre-feed formaat. Hierdoor zijn ze geschikt voor uw bestaande centre-feed houder.
Bestelcode
C6883924
C6883925
C6883926
C6883927
C6883928
Kleur Maat
Groen 37 x 22 cm
Blauw 37 x 22 cm
Rood 37 x 22 cm
Geel 37 x 22 cm
Wit 37 x 22 cm
No. of Wipes
300
300
300
300
300
Bestelcode
C6883935
Kleur
Turquoise
Maat
37 x 22 cm
No. of Wipes
400
Prijs per stuk €
28,00
SUPER-TWILL industriële doekjes voor intensief gebruik
CLEANROOM 100 pluisarm ISO-klasse 5 Cleanroom doekje
16
Super-Twill is een multifunctionele industriële doek. Dit doek is extra sterk, extra groot en extra duurzaam, ideaal voor zowel lichte als zware industrie. Ontworpen voor het efficiënt schoonmaken van machinecomponenten en onderdelen, Super- Twill biedt een snelle oplossing om uw werkbank schoon te houden. Supersterk
- Zowel nat als droog
• Duurzaam & betrouwbaar - Scheurt niet tijdens het gebruik
• Open structuur - Uitstekende vet- en vuilopname
• Meervoudig gebruik – Geschikt voor zowel lichte als zware industrie
• Absorberend - Extreem effiënt bij het verwijderen van vloeistoffen
• Warmtebestendig (210oC) – Geschikt voor gebruik in warme, niet-ontvlambare omstandigheden
• Pluisarm – Verliest weinig vezels en garandeert hierdoor de makkelijk schoonmaken
• Solventbestendig – Volledig compatibel met uw keuze van solventen
Cleanroom® 100 doekjes voldoen aan de ISO-klasse 5 vereisten, omdat ze weinig ionen en organische extractables bevatten.
• Solventbestendig – Hierdoor kunt u de beste solvent voor deze klus gebruiken
• Excellente absorptie – Verwijdert vloeistof snel en volledig
• Pluisarm - Weinig last van vezels die verloren gaan
• Extra sterk, nat en droog - Scheurt niet tijdens gebruik • Weinig extractables – Het vuil blijft in het doekje zitten
Bestelcode
C6883934
Kleur Maat
Wit 22 X 22 cm
No. of Wipes
300
Prijs per stuk €
17,50
Bestelcode Kleur Maat No. of Wipes
C6883933 Blauw 34 X 32 cm 260
Prijs per stuk €
33,80
1714
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schoonmaken & Hygiëne
203615 203610
203618 203621