Page 1713 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1713
Poetsen
8377 Wypall* X80 Poetsdoeken, grote rol, wit.
7565, 7566, 7567, 7568 Wypall* X80 Werkdoeken.
Schoonmaken & Hygiëne
Grote capaciteit voor drukke werkplekken waar het verbruik hoog ligt. Herbruikbaar en sterk. Dankzij ons gepatenteerde Hydroknit* Materiaal zijn onze Wypall* X Poetsdoeken:
• Zeer absorberend – kunnen snel gemorste stoffen opnemen, handen reinigen en machines afnemen
• Sterk en duurzaam, zowel nat als droog – ideaal voor zware taken als het schoonmaken van machines
• Bestand tegen de meeste oplosmiddelen - ideaal voor het aanbrengen van oplosmiddelen op oppervlakken of voor schoonmaken
• Bevatten geen kleefstoffen of bindmiddelen, dus laten minder resten achter Extra sterke, volumineuze doeken voor zware taken. Snelle, hoge absorptie in combinatie met een grote scheurbestendigheid. Als topproduct uit het assortiment zijn Wypall* X80 Poetsdoeken een perfecte vervanging van lompen: Het scheurbestendige, snel absorberende Hydroknit* Materiaal is sterk genoeg om de ruwste oppervlakken te reinigen zonder uit elkaar te vallen
Hoogwaardige doeken voor hygiënische reinigingstaken. Snel, ultra-absorberend, scheurbestendig en duurzamer:
• Vier kleurvarianten: Eén kleur voor elke reinigingstaak, waardoor het risico op kruisbesmetting verkleind wordt en naleving van hygiënische voorschriften verbeterd wordt
• Spoelen en hergebruiken: Optimaal gebruik, waardoor de levensduur van elke doek wordt verlengd, en daardoor minder afval en lagere gebruikskosten
Hoge absorptie, langdurige sterkte Geleverd als een pak van 25 vellen elk 35x42 cm.
Bestelcode
C3957128
C3957122
C3957123
C3957124
Prijs per Kleur Vouwen stuk €
Blauw 1 80,08
Groen 1 80,08
Geel 1 80,08
Rood 1 80,08
Bedrag van Bestelcode de inhoud
C3968981 1
Aantal platen
475
Prijs per Vouwen Maat stuk €
1 34x31,5 cm
59,69
8388 Wypall* X80 Poetsdoeken 1/4 Gevouwen, wit.
De beste keus voor onmiddellijke beschikbaarheid in specifieke werkgebieden. • Individuele poetsdoeken in een spatvrije, waterafstotende plastic polyzak
• Beschermt de doeken tot u ze nodig heeft
Herbruikbaar en sterk. Dankzij ons gepatenteerde Hydroknit* Materiaal zijn onze Wypall* X Poetsdoeken:
8375 Wypall* X80 Poetsdoeken - POP-UP doos, blauw
Flexibel systeem dat het verbruik reguleert. Dit systeem, dat ideaal is voor
snel reinigen of afnemen, biedt een gereguleerd gebruik, waarbij de poetsdoek beschermd wordt. Minder poetsdoeken in vergelijking met draagdoos* Herbruikbaar en sterk. Dankzij ons gepatenteerde Hydroknit* Materiaal zijn onze Wypall* X Poetsdoeken:
• Zeer absorberend – kunnen snel gemorste stoffen opnemen, handen reinigen en machines afnemen
• Sterk en duurzaam, zowel nat als droog – ideaal voor zware taken als het schoonmaken van machines
• Bestand tegen de meeste oplosmiddelen - ideaal voor het aanbrengen van oplosmiddelen op oppervlakken of voor schoonmaken
• Bevatten geen kleefstoffen of bindmiddelen, dus laten minder resten achter
Extra sterke, volumineuze doeken voor zware taken.
• Zeer absorberend, sterk en duurzaam, zowel nat als droog, en bestand tegen de meeste oplosmiddelen.
• Bevatten geen kleefstoffen of bindmiddelen, dus laten minder resten achter Snelle, hoge absorptie in combinatie met een grote scheurbestendigheid. Als topproduct uit het assortiment zijn Wypall* X80 Poetsdoeken een perfecte vervanging van lompen: Het scheurbestendige, snel absorberende Hydroknit* Materiaal is sterk genoeg om de ruwste oppervlakken te reinigen zonder uit elkaar te vallen
16
Bedrag van Bestelcode de inhoud
C3968982 1
Aantal platen
50
Vouwen Maat
1 33x31,7 cm
Prijs per stuk €
28,50
Bestelcode
C4165762
Bedrag van de inhoud
1
Aantal platen
80
Prijs per Vouwen Maat stuk €
1 23x42,5 44,01 cm
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
1699
7047 7051
7046 7045