Page 1707 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1707
Huidverzorging
Flex EnrichedFoam alcoholvrij plus-han- dreiniger 500 ml
AutoFoamTM-dispenser
AutoFoamTM antibacteriële navulling 1100 ml
Bestelcode
Prijs per stuk €
Het automatische, handenvrije systeem en de superieure schuimzeep
stimuleren de handhygiëne.
• Programmeeroptie: geluidssignaal in- of uitschakelen. • Volstrekt handenvrij, gaat de verspreiding van bacteriën tegen en reduceert kruisbesmetting.
• Hygiënisch afgesloten navulling houdt de zeep vers en vermijdt elke mogelijke besmetting.
• Automatische kostencontrole dankzij dispenser met grote capaciteit en gecontroleerde bediening
voor lagere arbeids- en onderhoudskosten.
• Betrouwbaarheid van wereldklasse, met geavanceerde sensortechnologie en een nieuwe pomp bij elke navulling om morsen, druppen en verstopt raken te vermijden.
• Het fraaie design van de muurgemonteerde dispenser verbetert het imago van de sanitaire ruimte.
• Drie jaar garantie.
• Dosis: 0,4 ml
• 2 jaar houdbaar (navullingen
C5005897 7,31
Flex EnrichedFoamTM hand- & li- chaamsshampoo 500 ml
Bestelcode
C5005900
Prijs per stuk €
12,79
Bestelcode
C5006633
Crossomschrijving
AutoFoam-zeepdispenser 1100 ml, wit / wit
Prijs per stuk €
76,50
Schuimende Free’n Clean-zeep (zonder par- fum & kleurstoffen) - Ecolabel 1100 ml
Bestelcode
C5005896
Prijs per stuk €
6,70
Huidverzorging met verrijkt schuim 1100ml
Om de handen op een weldadige manier te wassen of te ontsmetten.
• Geconcentreerde formules voor een dik, rijk schuim waar gebruikers van sanitaire ruimtes dol op zijn.
• Bewezen lage gebruikskosten dankzij dispensers met grote capaciteit: 37 % meer product in elke navulling dan bij andere schuimsystemen.
• Het gecontroleerde gebruik reduceert de onderhoudskosten.
Schuimende Flex Free’n Clean-zeep (zonder parfum & kleurstoffen) - Ecolabel 1300 ml
16
Prijs per stuk €
9,60
Bestelcode
C5005899
Prijs per stuk €
10,66
Bestelcode
C5005898
Prijs per stuk €
12,88
Bestelcode
C5005901
Schoonmaken & Hygiëne
1693
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
30249
30250
30251
30248
30923
30246
30247


































































































   1705   1706   1707   1708   1709