Page 1706 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1706
Huidverzorging
6951 KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Handreiniger Dispenser - Bag in Box
6341 Kimcare* Luxe Antibacteriële Foam Handreiniger
Rubbermaid FlexTM - Manueel huidverzorg- ingssysteem
Of u nu een oplossing voor een hoogwaardige
hygiëne of een onderhoudsarme oplossing zoekt, ons assortiment stijlvolle systemen en dispensers voor de toiletruimte is speciaal ontworpen om te voorzien in uw behoeften. Op onze Huidverzorgingsdispensers zijn vier woorden van toepassing: “grote capaciteit” en “weinig onderhoud”.
Helder. Minder vaak navullen: vullingen met een hoge capaciteit
Efficiënter: kortere wastijd, minder water gebruikt Leuke ervaring: luxe schuim
Prijs per Bestelcode stuk €
C3896456 4,91
Hygiënisch, gemakkelijk te reinigen dispenserassortiment. Elektronische Dispenser 1200 ml.
Dispensers met een grote capaciteit, lage gebruikskosten.
Bestelcode
C4574405
Kleur
Zwart
Prijs per Afmetingen L x B x H stuk €
47 x 28 x 25 cm 120,00
92147 KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Elektronische Handreinigersdispenser
6331 Kimcare* Foam handreiniger voor dagelijks gebruik, roze.
Minder vaak navullen: vullingen met een hoge capaciteit
Efficiënter: kortere wastijd, minder water gebruikt 1 liter
Prijs per Bestelcode stuk €
C4108548 3,95
16
Bestelcode
C4165794
Afmetingen H x B x D
33,3 x 23 x 14 cm
Prijs per stuk €
73,09
Dankzij het revolutionaire design van het nieuwe huidverzorgingssysteem
van Rubbermaid FlexTM (Foam Liquid Excellence) kunt u in hetzelfde
apparaat zowel vloeistof- als schuimnavullingen gebruiken.
• Maximale prestaties – tot 3.250 wasbeurten per navulling.
• Vochtinbrengend TC-complex verrijkt met sheaboter, vitamine E en panthenol.
• •ijk, vol schuim met kenmerkende parfums.
• Rubbermaids ruimste selectie producten, met handwasproducten, shampoo,
ontsmettingsmiddelen en nieuwe hydraterende huidlotions.
• Superieure clean-lookvormgeving zorgt voor esthetisch optimale sanitaire ruimtes.
• EN 1499-formule.
• Twee formaten als oplossing voor elke behoefte qua capaciteit, ruimte of installatie.
• Nieuw handontsmettingsmiddel met 75 % alcohol doodt 99,99 %
van alle bacteriën.
• Hygiënisch afgesloten navullingen om elke mogelijke besmetting te vermijden.
• Navullingen zonder fles worden volledig opgebruikt om afval te reduceren.
• Gebruiksvriendelijke, ergonomische systemen.
• Dosis: 0,4 ml / 0,65 ml / 1 m
6372 KLEENEX® Vochtinbrengende Hand & Body Lotion - Flacon / Wit
6340 Kimcare* Luxe foam handreiniger voor dagelijks gebruik, roze.
Bestelcode
C5005894
C5005895
Crossomschrijving
Rubbermaid Flex-dispenser 500 ml, wit
Rubbermaid Flex-dispenser 1.300ml, wit
Prijs per stuk €
11,30
13,20
Minder vaak navullen: vullingen met een hoge capaciteit
Efficiënter: kortere wastijd, minder water gebruikt Leuke ervaring: luxe schuim
Helpt droge, gescheurde huid voorkomen en is niet vet. Product speciaal ontworpen om professionals in de gezondheidszorg te ondersteunen bij hun dagelijkse handverzorging en bij de naleving van de strikte protocollen voor handhygiëne.
1 liter
Bestelcode
C4165752
Prijs per stuk €
4,75
Bestelcode Volume
C6861203 480 ml
Prijs per stuk €
85,00
1692
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schoonmaken & Hygiëne
7062 7061
200296
200292
7066
7063
30188