Page 1705 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1705
Chrome Strip Dispenser
Huidverzorging
6333 KLEENEX® Handreiniger voor frequent gebruik
Vloeibare handzeep voor dagelijks gebruik ter verbetering van de persoonlijke hygiëne en huidverzorging. Biedt tweemaal zoveel handwasdoseringen per liter als conventionele vloeibare zeep; houdt de kosten voor dagelijks gebruik laag en vermindert de afvalproductie; is milieuvriendelijk (voorzien van het EU Ecolabel).
Dispenser van 1 liter voor gebruik met 1 liter Deb patronen. Witte dispenser met verchroomde randen van tong.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4173419
TouchFREE Dispenser
Prachtig ontworpen, energiebesparende TouchFREE dispenser voor gebruik met 1,2 liter TouchFREE patronen met Deb Clear FOAM WASH, Deb Azure FOAM WASH en Deb Rose FOAM WASH. De dispenser is voorzien van de nieuwste infraroodtechnologie en is beveiligd met Biocote® voor extra hygiëne. Opvangbakken in zwart of wit zijn apart verkrijgbaar.
31,67
Prijs per stuk €
47,50
Bestelcode Volume
C5079103 1000 ml
7134 AQUARIUS* Hand Moisturiser Dispenser
Bestelcode
C4173510
C4173511
C4173509
Crossomschrijving
Black & Chrome TouchFREE Dispenser
Witte TouchFREE-verdeler
Blauwe Transparante TouchFREE Dispenser
Prijs per stuk €
100,30
100,30
100,30
Een snel vulbare dispenser, ideaal voor de uitgifte van vloeibare zeep of schuimzeep, voor een maximale veelzijdigheid en kostenefficiëntie; is eenvoudig navulbaar en biedt een grote capaciteit en een intelligente oplossing voor iedere toiletruimte.
Bestelcode
C6861210
Kleur Afmetingen L x B x H
Wit 23.5 x 11.6 x 11.4 cm
Prijs per stuk €
52,00
6342 KLEENEX® Luxe foam handreiniger voor veelvuldig gebruik
Foam handzeep voor dagelijks gebruik, voor een goede huidverzorging en een verbetering van de persoonlijke hygiëne. Uitgifte van de ideale hoeveelheid zeep voor het handen wassen, waardoor overmatig gebruik wordt voorkomen. Biedt tweemaal zoveel handwasdoseringen per liter als conventionele vloeibare zeep.
Prijs per Bestelcode Volume stuk €
C6861202 1000 ml 57,10
9522 KIMCARE INDUSTRIE* PREMIER Handreiniger - Vulling / Groen
16
Een eersteklas handreiniger die helpt het risico op infecties en het ziekteverzuim te beperken, wat van invloed is op de productiekosten.
Bestelcode Volume
C6861215 3500 ml
Prijs per stuk €
74,70
Schoonmaken & Hygiëne
1691
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
200291 7157 7170
200326 200302
200289


































































































   1703   1704   1705   1706   1707